Klaufhamar
Vörunúmer: 0715 733 116
- Tækniupplýsingar
- Length 332 mm
- Hammer weight 16 oz
- Material of handle 2-component plastic
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Klaufhamar 2c - 16 oz 0715 733 116 | 1x | |
Klaufhamar 2c - 16 ozVörunúmer: 0715 733 116Tæknilegar upplýsingar
|
||
Klaufhamar 2c - 20 oz 0715 733 120 | 1x | |
Klaufhamar 2c - 20 ozVörunúmer: 0715 733 120Tæknilegar upplýsingar
|