Plasthamar járnkúlufyllt
Vörunúmer: 0715 72 52
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Housing filled with steel shot
- Nylon striking inserts
- On striking, the steel shot delivers additional impact
- No force lost to recoil
- Length 350 mm
- Hammer weight 400 g
Vörunafn | Hammer weight | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Plasthamar járnkúlufyllt 400gr 0715 72 52 | 400 g | 1x | |
Plasthamar járnkúlufyllt 400grVörunúmer: 0715 72 52Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Plasthamar járnkúlufyllt 700gr 0715 72 54 | 700 g | 1x | |
Plasthamar járnkúlufyllt 700grVörunúmer: 0715 72 54Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Plasthamar járnkúlufyllt 1000gr 0715 72 56 | 1000 g | 1x | |
Plasthamar járnkúlufyllt 1000grVörunúmer: 0715 72 56Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Plasthamar járnkúlufyllt 1650gr 0715 72 58 | 1650 g | 1x | |
Plasthamar járnkúlufyllt 1650grVörunúmer: 0715 72 58Tæknilegar upplýsingar
|