Gúmmíhamar 1200g
Vörunúmer: 0715 734 009
DIN: 5128
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
DIN 5128
- Both hammer faces flat
- Varnished ash handle
- Diameter (Ø) 90 mm
- Length of head 135 mm
- Hammer weight 1200 g
- Length of handle 380 mm
Vörunafn | Hammer weight | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Gúmmíhamar 1200g din5128a 0715 734 009 | 1200 g | 1x | |
Gúmmíhamar 1200g din5128aVörunúmer: 0715 734 009Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Gúmmíhamar 510g din5128a 0715 734 08 | 510 g | 1x | |
Gúmmíhamar 510g din5128aVörunúmer: 0715 734 08Tæknilegar upplýsingar
|