Hamarskaft 1000gr
Vörunúmer: 0715 735 40
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Double scutch
- Varnished
- Good handling
- Long service life
- Material Ash
- Length 310 mm
Vörunafn | Length | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Hamarskaft 1000gr din5111 0715 735 100 | 360 mm | 5x | |
Hamarskaft 1000gr din5111Vörunúmer: 0715 735 100Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hamarskaft 1500gr din5111 0715 735 150 | 380 mm | 5x | |
Hamarskaft 1500gr din5111Vörunúmer: 0715 735 150Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hamarskaft 200gr din5111 0715 735 20 | 280 mm | 5x | |
Hamarskaft 200gr din5111Vörunúmer: 0715 735 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hamarskaft 2000gr din5111 0715 735 200 | 400 mm | 5x | |
Hamarskaft 2000gr din5111Vörunúmer: 0715 735 200Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hamarskaft 3-4kg 0715 735 300 | 600 mm | 1x | |
Hamarskaft 3-4kgVörunúmer: 0715 735 300Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hamarskaft 400gr din5111 0715 735 40 | 310 mm | 5x | |
Hamarskaft 400gr din5111Vörunúmer: 0715 735 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hamarskaft 5-6kg 0715 735 500 | 800 mm | 1x | |
Hamarskaft 5-6kgVörunúmer: 0715 735 500Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hamarskaft 600gr din5111 0715 735 60 | 330 mm | 5x | |
Hamarskaft 600gr din5111Vörunúmer: 0715 735 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hamarskaft 800gr din5111 0715 735 80 | 350 mm | 1x | |
Hamarskaft 800gr din5111Vörunúmer: 0715 735 80Tæknilegar upplýsingar
|