Smurkoppur H1 þrykktur
Vörunúmer: 0986 47
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Galvanised steel, blue passivated (A2K), self-locking tapered male thread
- Material Steel
- Surface Galvanised
- Form A, H1
- Length (l1) 15 mm
- DIN 71412
- RoHS-compliant Yes
- Length of tenon (l2) 5.4 mm
- Tenon diameter (D1) 8 mm
Vörunafn | Material | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Smurkoppur h1 þrykktur 6mm 0986 46 | Steel | 25x | |
Smurkoppur h1 þrykktur 6mmVörunúmer: 0986 46Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Smurkoppur h1 þrykktur 8mm 0986 47 | Steel | 25x | |
Smurkoppur h1 þrykktur 8mmVörunúmer: 0986 47Tæknilegar upplýsingar
|