Snittskrúfa pönnuhaus
DIN: 7500-1
- Tækniupplýsingar
- Material Steel, case-hardened
- Surface Galvanised
- Form PE
- Internal drive TX10
- Head type Flat head
- Norms DIN 7500-1
- RoHS-compliant Yes
- Head height 2.4 mm
- Length 10 mm
- Head diameter 5.6 mm
- Thread type x nominal diameter M3
- Guideline values for hole diameters 2.8 mm
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Snittskrúfa pönnuhaus 3x10mm tx10 0209 713 10 | 200x | |
Snittskrúfa pönnuhaus 3x10mm tx10Vörunúmer: 0209 713 10Tæknilegar upplýsingar
|
||
Snittskrúfa pönnuhaus 4x10mm tx20 0209 714 10 | 200x | |
Snittskrúfa pönnuhaus 4x10mm tx20Vörunúmer: 0209 714 10Tæknilegar upplýsingar
|
||
Snittskrúfa gefu® pönnuhaus 5x6mm tx25 0209 715 06 | 2,000x | |
Snittskrúfa gefu® pönnuhaus 5x6mm tx25Vörunúmer: 0209 715 06Tæknilegar upplýsingar
|
||
Snittskrúfa gefu® pönnuhaus 5x10mm tx25 0209 715 10 | 2,000x | |
Snittskrúfa gefu® pönnuhaus 5x10mm tx25Vörunúmer: 0209 715 10Tæknilegar upplýsingar
|