Pinnboltaskrúfa
Vörunúmer: 0865 540 810
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
A2 stainless steel
- Material Stainless steel A2
- Thread type x nominal diameter x length (d) M8 x 100 mm
Vörunafn | Thread type x nominal diameter x length (d) | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Pinnboltaskrúfa a2 m8x100 0865 540 810 | M8 x 100 mm | 100x | |
Pinnboltaskrúfa a2 m8x100Vörunúmer: 0865 540 810Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Pinnboltaskrúfa a2 m8x60 0865 540 860 | M8 x 60 mm | 100x | |
Pinnboltaskrúfa a2 m8x60Vörunúmer: 0865 540 860Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Pinnboltaskrúfa a2 m8x80 0865 540 880 | M8 x 80 mm | 100x | |
Pinnboltaskrúfa a2 m8x80Vörunúmer: 0865 540 880Tæknilegar upplýsingar
|