Númeraskrúfa
Vörunúmer: 0103 48 16
DIN: 7970
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Galvanised steel, blue passivated (A2K)
- Head with additional capture groove for cover caps
- Material Steel
- Surface Galvanised
- Form C
- Nominal diameter (d1) 4.8 mm
- Length (l1) 16 mm
- Head diameter (dk) 10 mm
- Head height (k1) 3.6 mm
- Internal drive H2
- Head type Pan head
- Declaration of performance (EU-CPR) No
Vörunafn | Nominal diameter (d1) | Length (l1) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Númeraskrúfa 4,8x13 0103 48 13 | 4.8 mm | 13 mm | 100x | |
Númeraskrúfa 4,8x13Vörunúmer: 0103 48 13Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Númeraskrúfa 4,8x16 0103 48 16 | 4.8 mm | 16 mm | 100x | |
Númeraskrúfa 4,8x16Vörunúmer: 0103 48 16Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Númeraskrúfa 4,8x19 0103 48 19 | 4.8 mm | 19 mm | 100x | |
Númeraskrúfa 4,8x19Vörunúmer: 0103 48 19Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Númeraskrúfa 4,8x22 0103 48 22 | 4.8 mm | 22 mm | 100x | |
Númeraskrúfa 4,8x22Vörunúmer: 0103 48 22Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Númeraskrúfa 5,6x16 amerísk 0103 56 16 | 5.6 mm | 16 mm | 100x | |
Númeraskrúfa 5,6x16 amerískVörunúmer: 0103 56 16Tæknilegar upplýsingar
|