Gipsskrúfa fyrir blikk
Vörunúmer: 0189 239 30
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For attaching cemented panels to metal substructures of up to 1 mm and to wooden substructures
- Hilo thread with special needle tip
- 60° milling head with Phillips drive PH 2
- Hardened, phosphated steel
- Material Steel
- Surface Phosphated
- Internal drive H2
- Head type Countersunk milling head
- RoHS-compliant Yes
- Thread design Full thread
- Nominal diameter (d) 3.9 mm
- Length (l) 30 mm
- Head diameter (dh) 7 mm
- Thread length (lg) 25 mm
Vörunafn | Nominal diameter (d) | Length (l) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Gipsskrúfa 3,5x35 blikk 0189 035 35 | 3.5 mm | 35 mm | 1,000x | |
Gipsskrúfa 3,5x35 blikkVörunúmer: 0189 035 35Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Gipsskrúfa 3,5x45 blikk 0189 035 45 | 3.5 mm | 45 mm | 1,000x | |
Gipsskrúfa 3,5x45 blikkVörunúmer: 0189 035 45Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Gipsskrúfa í blikk svört 3,9*25 0189 039 25 | 3.9 mm | 25 mm | 1,000x | |
Gipsskrúfa í blikk svört 3,9*25Vörunúmer: 0189 039 25Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Gipsskrúfa svört un 3,9x30 0189 239 30 | 3.9 mm | 30 mm | 1,000x | |
Gipsskrúfa svört un 3,9x30Vörunúmer: 0189 239 30Tæknilegar upplýsingar
|