Fjaðurskinna þykk
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Material Spring steel
- Surface Mechanically galvanised
- DIN 6796
- Suitable for Screw connections, property class 8.8 and 10.9
- Suitable for screw thread M14
- Internal diameter (d1) 15 mm
- Outer diameter (d2) 35 mm
- Height (h1) 4.65 mm
- Thickness (s1) 3.5 mm
Vörunafn | Internal diameter (d1) | Outer diameter (d2) | Thickness (s1) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Fjaðurskinna þykk galv m10 0413 110 | 10.5 mm | 23 mm | 2.5 mm | 100x | |
Fjaðurskinna þykk galv m10Vörunúmer: 0413 110Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Fjaðurskinna þykk galv m12 0413 112 | 13 mm | 29 mm | 3 mm | 100x | |
Fjaðurskinna þykk galv m12Vörunúmer: 0413 112Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Fjaðurskinna þykk galv m14 0413 114 | 15 mm | 35 mm | 3.5 mm | 100x | |
Fjaðurskinna þykk galv m14Vörunúmer: 0413 114Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Fjaðurskinna þykk galv m16 0413 116 | 17 mm | 39 mm | 4 mm | 100x | |
Fjaðurskinna þykk galv m16Vörunúmer: 0413 116Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Fjaðurskinna þykk galv m24 0413 124 | 25 mm | 56 mm | 6mm | 50x | |
Fjaðurskinna þykk galv m24Vörunúmer: 0413 124Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Fjaðurskinna þykk galv m4 0413 14 | 500x | ||||
Fjaðurskinna þykk galv m4Vörunúmer: 0413 14 |
|||||
Fjaðurskinna þykk galv m5 0413 15 | 500x | ||||
Fjaðurskinna þykk galv m5Vörunúmer: 0413 15 |
|||||
Fjaðurskinna þykk galv m6 0413 16 | 6.4 mm | 14 mm | 1.5 mm | 500x | |
Fjaðurskinna þykk galv m6Vörunúmer: 0413 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Fjaðurskinna þykk galv m8 0413 18 | 8.4 mm | 18 mm | 2 mm | 100x | |
Fjaðurskinna þykk galv m8Vörunúmer: 0413 18Tæknilegar upplýsingar
|