Vængjaró
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Material Steel
- Surface Galvanised
- Form American type
- Thread type Metric thread
- Thread type x nominal diameter (D) M6
- Outer diameter (d1) 12.5 mm
- Wing height (h1) 12 mm
- Width of wing on nut (e1) 26 mm
- Wing thickness (g) 3 mm
Vörunafn | Material | Thread type x nominal diameter (D) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Vængjaró a4 m10 din314 0340 031 0 | Stainless steel A4 | M10 | 100x | |
Vængjaró a4 m10 din314Vörunúmer: 0340 031 0Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Vængjaró a4 m6 din314 0340 036 | Stainless steel A4 | M6 | 100x | |
Vængjaró a4 m6 din314Vörunúmer: 0340 036Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Vængjaró a4 m8 din314 0340 038 | Stainless steel A4 | M8 | 100x | |
Vængjaró a4 m8 din314Vörunúmer: 0340 038Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Vængjaró a4 m6 din315 0340 046 | Stainless steel A4 | M6 | 50x | |
Vængjaró a4 m6 din315Vörunúmer: 0340 046Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Vængjaró m10 din314 0342 10 | Steel | M10 | 50x | |
Vængjaró m10 din314Vörunúmer: 0342 10Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Vængjaró m12 din 314 0342 12 | Steel | M12 | 25x | |
Vængjaró m12 din 314Vörunúmer: 0342 12Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Vængjaró m6 din314 0342 6 | Steel | M6 | 100x | |
Vængjaró m6 din314Vörunúmer: 0342 6Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Vængjaró m8 din314 0342 8 | Steel | M8 | 100x | |
Vængjaró m8 din314Vörunúmer: 0342 8Tæknilegar upplýsingar
|