Lásró
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Hexagon nuts with lower nominal height complying with DIN 985 cannot support test loads as per ISO 898-2
- The strength class designation has two vertical bars added before and after the strength code to differentiate.
DIN 985 has been withdrawn and replaced by ISO 10511. There is some limited similarity (thread M7, M18, M22, M27, M33 and threads with nominal diameter > M36 removed | Fine thread removed | Nut height changed | Width across flats changed for threads M10, M12 and M14 to 16, 18 and 21 mm | Strength classes changed to 04 and 05).
- Material Steel
- Surface Galvanised
- Form Low
- Norms DIN 985
- Property class I8I
- Thread type Metric thread
- External drive (s1) WS46
- Thread type x nominal diameter (D) M30
- Height (m1) 30 mm
- Version Polyamide clamping piece
Vörunafn | Material | Thread type x nominal diameter (D) | Thread type x nominal diameter x pitch (D) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Læsiró m10 0368 10 | Steel | M10 | 100x | ||
Læsiró m10Vörunúmer: 0368 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró m10x1 0368 10 1 | Steel | M10 x 1 | 100x | ||
Læsiró m10x1Vörunúmer: 0368 10 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró m10x1,25 0368 10 125 | Steel | M10 x 1,25 | 100x | ||
Læsiró m10x1,25Vörunúmer: 0368 10 125Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró m12 0368 12 | Steel | M12 | 100x | ||
Læsiró m12Vörunúmer: 0368 12Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró m12x1,25 0368 12 125 | Steel | M12 x 1,25 | 50x | ||
Læsiró m12x1,25Vörunúmer: 0368 12 125Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró m12x1,5 0368 12 15 | Steel | M12 x 1,5 | 100x | ||
Læsiró m12x1,5Vörunúmer: 0368 12 15Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró m14 0368 14 | Steel | M14 | 50x | ||
Læsiró m14Vörunúmer: 0368 14Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró m14x1,5 0368 14 15 | Steel | M14 x 1,5 | 50x | ||
Læsiró m14x1,5Vörunúmer: 0368 14 15Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró m16 0368 16 | Steel | M16 | 50x | ||
Læsiró m16Vörunúmer: 0368 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró 16mm x 1.5 0368 16 15 | Steel | M16 x 1,5 | 50x | ||
Læsiró 16mm x 1.5Vörunúmer: 0368 16 15Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró m18 0368 18 | Steel | M18 | 25x | ||
Læsiró m18Vörunúmer: 0368 18Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró m20 0368 20 | Steel | M20 | 25x | ||
Læsiró m20Vörunúmer: 0368 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró m22 0368 22 | Steel | M22 | 25x | ||
Læsiró m22Vörunúmer: 0368 22Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró m24 0368 24 | Steel | M24 | 25x | ||
Læsiró m24Vörunúmer: 0368 24Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró m3 0368 3 | Steel | M3 | 100x | ||
Læsiró m3Vörunúmer: 0368 3Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró m30 0368 30 | Steel | M30 | 5x | ||
Læsiró m30Vörunúmer: 0368 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró m36 0368 36 | Steel | M36 | 25x | ||
Læsiró m36Vörunúmer: 0368 36Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró m4 0368 4 | Steel | M4 | 100x | ||
Læsiró m4Vörunúmer: 0368 4Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró m5 0368 5 | Steel | M5 | 100x | ||
Læsiró m5Vörunúmer: 0368 5Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró m6 0368 6 | Steel | M6 | 100x | ||
Læsiró m6Vörunúmer: 0368 6Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró m8 0368 8 | Steel | M8 | 100x | ||
Læsiró m8Vörunúmer: 0368 8Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró a4-70 m10 0397 10 | Stainless steel A4 | M10 | 50x | ||
Læsiró a4-70 m10Vörunúmer: 0397 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró a4-70 m12 0397 12 | Stainless steel A4 | M12 | 50x | ||
Læsiró a4-70 m12Vörunúmer: 0397 12Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró a4-70 m14 0397 14 | Stainless steel A4 | M14 | 50x | ||
Læsiró a4-70 m14Vörunúmer: 0397 14Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró a4-70 m16 0397 16 | Stainless steel A4 | M16 | 50x | ||
Læsiró a4-70 m16Vörunúmer: 0397 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró a4-70 m18 0397 18 | Stainless steel A4 | M18 | 50x | ||
Læsiró a4-70 m18Vörunúmer: 0397 18Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró a4-70 m20 0397 20 | Stainless steel A4 | M20 | 50x | ||
Læsiró a4-70 m20Vörunúmer: 0397 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró a4-70 m3 0397 3 | Stainless steel A4 | M3 | 100x | ||
Læsiró a4-70 m3Vörunúmer: 0397 3Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró a4-70 m4 0397 4 | Stainless steel A4 | M4 | 100x | ||
Læsiró a4-70 m4Vörunúmer: 0397 4Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró a4-70 m5 0397 5 | Stainless steel A4 | M5 | 100x | ||
Læsiró a4-70 m5Vörunúmer: 0397 5Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró a4-70 m6 0397 6 | Stainless steel A4 | M6 | 100x | ||
Læsiró a4-70 m6Vörunúmer: 0397 6Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Læsiró a4-70 m8 0397 8 | Stainless steel A4 | M8 | 100x | ||
Læsiró a4-70 m8Vörunúmer: 0397 8Tæknilegar upplýsingar
|