Festiró m10
- Tækniupplýsingar
- Material Steel
- Surface Zinc plated
- DIN Similar to 6923
- Property class 8
- Thread type Metric thread
- Pitch 1.500 mm
- External drive (s1) WS15
- Head details Ratchet
- Thread type x nominal diameter (D) M10
- Width across corners (e) 16.64 mm
- Flange diameter (dc) 21.8 mm
- Nominal diameter 10 mm
- Height (h1) 10 mm
- Locking function
- Locking device operating principle Serration
Vörunafn | Thread type x nominal diameter (D) | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Festiró m10 m.skinnu 0394 010 | M10 | 100x | |
Festiró m10 m.skinnuVörunúmer: 0394 010Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Festiró m12 með skinnu 0394 012 | M12 | 100x | |
Festiró m12 með skinnuVörunúmer: 0394 012Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Festiró m4 m.skinnu 0394 04 | M4 | 100x | |
Festiró m4 m.skinnuVörunúmer: 0394 04Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Festiró m5 m.skinnu 0394 05 | M5 | 100x | |
Festiró m5 m.skinnuVörunúmer: 0394 05Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Festiró m6 m.skinnu 0394 06 | M6 | 100x | |
Festiró m6 m.skinnuVörunúmer: 0394 06Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Festiró m8 m.skinnu 0394 08 | M8 | 100x | |
Festiró m8 m.skinnuVörunúmer: 0394 08Tæknilegar upplýsingar
|