Tveggja hausa nagli
Vörunúmer: 0478 834 80
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Galvanised steel, blue passivated
- Material Steel
- Surface Bare
- Nominal diameter (d1) 3.4 mm
- Length (l1) 80 mm
- Weight of content 5 kg
- Nominal diameter x length 3,4 x 80 mm
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Tveggja hausa nagli 3' 5kg 0478 834 80 | 1x | |
Tveggja hausa nagli 3' 5kgVörunúmer: 0478 834 80Tæknilegar upplýsingar
|