Hraðlás
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- The hook cannot be opened when loaded with specified load capacity due to elastic deformation
The load capacity specified in the table is only a suggested maximum load capacity for the snap hook and is not binding for the purchase.
- Material Steel
- Surface Galvanised
- Form C
- Length (l1) 60 mm
- DIN 5299
- RoHS-compliant Yes
- Internal diameter (d1) 6 mm
- Max. load capacity 120 kg
- Internal diameter 2 (d2) 9 mm
- Thickness (d3) 6 mm
Vörunafn | Material | Thickness (d3) | Length (l1) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Hraðlás a2 m10 0524 010 010 | Stainless steel A2 | 10 mm | 100 mm | 5x | |
Hraðlás a2 m10Vörunúmer: 0524 010 010Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Hraðlás a2 m5 0524 050 5 | Stainless steel A2 | 5 mm | 50 mm | 1x | |
Hraðlás a2 m5Vörunúmer: 0524 050 5Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Hraðlás a2 m6 0524 060 6 | Stainless steel A2 | 6 mm | 60 mm | 10x | |
Hraðlás a2 m6Vörunúmer: 0524 060 6Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Hraðlás a2 m8 0524 080 8 | Stainless steel A2 | 8 mm | 80 mm | 1x | |
Hraðlás a2 m8Vörunúmer: 0524 080 8Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Hraðlás 100x10 0524 100 10 | Steel | 10 mm | 100 mm | 5x | |
Hraðlás 100x10Vörunúmer: 0524 100 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Hraðlás 50x5 0524 50 5 | Steel | 5 mm | 50 mm | 10x | |
Hraðlás 50x5Vörunúmer: 0524 50 5Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Hraðlás 60x6 0524 60 6 | Steel | 6 mm | 60 mm | 1x | |
Hraðlás 60x6Vörunúmer: 0524 60 6Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Hraðlás 80x8 0524 80 8 | Steel | 8 mm | 80 mm | 10x | |
Hraðlás 80x8Vörunúmer: 0524 80 8Tæknilegar upplýsingar
|