Málmband
Vörunúmer: 0529 2 12
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Málmband 9mm x 30mtr a2 0529 1 09 | 1x | |
Málmband 9mm x 30mtr a2Vörunúmer: 0529 1 09Tæknilegar upplýsingar
|
||
Málmband 12mm x 30mtr a2 0529 1 12 | 1x | |
Málmband 12mm x 30mtr a2Vörunúmer: 0529 1 12Tæknilegar upplýsingar
|
||
Lásar f. 9mm málmband 0529 2 09 | 100x | |
Lásar f. 9mm málmbandVörunúmer: 0529 2 09Tæknilegar upplýsingar
|
||
Lásar f. 12mm málmband 0529 2 12 | 100x | |
Lásar f. 12mm málmbandVörunúmer: 0529 2 12Tæknilegar upplýsingar
|
||
Hosuklemmu-strekki-töng 0529 5 | 1x | |
Hosuklemmu-strekki-töngVörunúmer: 0529 5 |