Hosuklemma ABA
Vörunúmer: 0549 926 38
Vörunafn | Min./max. grip range | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Hosuklemma 13mm 130-165 aba 0549 130 165 | 130-165 mm | 1x | |
Hosuklemma 13mm 130-165 abaVörunúmer: 0549 130 165Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 13mm 175-205 aba 0549 175 205 | 175-205 mm | 1x | |
Hosuklemma 13mm 175-205 abaVörunúmer: 0549 175 205Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 13mm 200-231 aba 0549 200 231 | 200-231 mm | 1x | |
Hosuklemma 13mm 200-231 abaVörunúmer: 0549 200 231Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 9mm 8-14 aba 0549 908 14 | 8-14 mm | 50x | |
Hosuklemma 9mm 8-14 abaVörunúmer: 0549 908 14Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 9mm 11-17 aba 0549 911 17 | 11-17 mm | 50x | |
Hosuklemma 9mm 11-17 abaVörunúmer: 0549 911 17Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 9mm 13-20 aba 0549 913 20 | 13-20 mm | 10x | |
Hosuklemma 9mm 13-20 abaVörunúmer: 0549 913 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 13mm 15-24 aba 0549 915 24 | 15-24 mm | 50x | |
Hosuklemma 13mm 15-24 abaVörunúmer: 0549 915 24Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 13mm 19-28 aba 0549 919 28 | 19-28 mm | 50x | |
Hosuklemma 13mm 19-28 abaVörunúmer: 0549 919 28Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 13mm 22-32 aba 0549 922 32 | 22-32 mm | 50x | |
Hosuklemma 13mm 22-32 abaVörunúmer: 0549 922 32Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 13mm 26-38 aba 0549 926 38 | 26-38 mm | 50x | |
Hosuklemma 13mm 26-38 abaVörunúmer: 0549 926 38Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 13mm 32-44 aba 0549 932 44 | 32-44 mm | 50x | |
Hosuklemma 13mm 32-44 abaVörunúmer: 0549 932 44Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 13mm 38-50 aba 0549 938 50 | 38-50 mm | 1x | |
Hosuklemma 13mm 38-50 abaVörunúmer: 0549 938 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 13mm 44-56 aba 0549 944 56 | 44-56 mm | 50x | |
Hosuklemma 13mm 44-56 abaVörunúmer: 0549 944 56Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 13mm 50-65 aba 0549 950 65 | 50-65 mm | 50x | |
Hosuklemma 13mm 50-65 abaVörunúmer: 0549 950 65Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 13mm 58-75 aba 0549 958 75 | 58-75 mm | 10x | |
Hosuklemma 13mm 58-75 abaVörunúmer: 0549 958 75Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 13mm 68-85 aba 0549 968 85 | 68-85 mm | 1x | |
Hosuklemma 13mm 68-85 abaVörunúmer: 0549 968 85Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 13mm 77-95 aba 0549 977 95 | 77-95 mm | 25x | |
Hosuklemma 13mm 77-95 abaVörunúmer: 0549 977 95Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 13mm 87-112 aba 0549 987 112 | 87-112 mm | 1x | |
Hosuklemma 13mm 87-112 abaVörunúmer: 0549 987 112Tæknilegar upplýsingar
|