Múr skrúfbolti
- Tækniupplýsingar
- Material Steel
- Surface Galvanised
- External drive WS13
- Washer diameter 16 mm
- Thread diameter 10 mm
- Anchor length (l) 100 mm
- Nominal drill-bit diameter (d 0) 8 mm
- Anchor size 8 mm
- Attachment height (t fix 1) 55 mm
- Drill hole depth (h 1.1) 55 mm
- Embedding depth (h nom1) 45 mm
- Attachment height (t fix 2) 45 mm
- Attachment height (t fix 3) 35 mm
- Drill hole depth (h 1.2) 65 mm
- Drill hole depth (h 1.3) 75 mm
- Embedding depth (h nom2) 55 mm
- Embedding depth (h nom3) 65 mm
Vörunafn | Material | Anchor length (l) | Anchor size | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Múr-skrúfbolti w-bs/s kjarnast. 10mm l60 5929 121 005 | Steel | 60 mm | 10 mm | 25x | |
Múr-skrúfbolti w-bs/s kjarnast. 10mm l60Vörunúmer: 5929 121 005Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Múr-skrúfbolti w-bs/s kjarnast. 10mm l90 5929 121 035 | Steel | 90 mm | 10 mm | 25x | |
Múr-skrúfbolti w-bs/s kjarnast. 10mm l90Vörunúmer: 5929 121 035Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Múr-skrúfbolti w-bs/s kjarnast. 10mm l120 5929 121 065 | Steel | 120 mm | 10 mm | 25x | |
Múr-skrúfbolti w-bs/s kjarnast. 10mm l120Vörunúmer: 5929 121 065Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Múr-skrúfbolti w-bs/s kjarnast. 10mm l160 5929 121 105 | Steel | 160 mm | 10 mm | 25x | |
Múr-skrúfbolti w-bs/s kjarnast. 10mm l160Vörunúmer: 5929 121 105Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Múr-skrúfbolti w-bs/s kjarnast. 6mm l40 5929 126 005 | Steel | 40 mm | 6 mm | 100x | |
Múr-skrúfbolti w-bs/s kjarnast. 6mm l40Vörunúmer: 5929 126 005Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Múr-skrúfbolti w-bs/s kjarnast. 6mm l50 5929 126 015 | Steel | 50 mm | 6 mm | 100x | |
Múr-skrúfbolti w-bs/s kjarnast. 6mm l50Vörunúmer: 5929 126 015Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Múr-skrúfbolti w-bs/s kjarnast. 6mm l60 5929 126 025 | Steel | 60 mm | 6 mm | 100x | |
Múr-skrúfbolti w-bs/s kjarnast. 6mm l60Vörunúmer: 5929 126 025Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Múr-skrúfbolti w-bs/s kjarnast. 8mm l50 5929 128 005 | Steel | 50 mm | 8 mm | 50x | |
Múr-skrúfbolti w-bs/s kjarnast. 8mm l50Vörunúmer: 5929 128 005Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Múr-skrúfbolti w-bs/s kjarnast. 8mm l60 5929 128 015 | Steel | 60 mm | 8 mm | 50x | |
Múr-skrúfbolti w-bs/s kjarnast. 8mm l60Vörunúmer: 5929 128 015Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Múr-skrúfbolti w-bs/s kjarnast. 8mm l80 5929 128 035 | Steel | 80 mm | 8 mm | 50x | |
Múr-skrúfbolti w-bs/s kjarnast. 8mm l80Vörunúmer: 5929 128 035Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Múr-skrúfbolti w-bs/s kjarnast. 8mm l 90 5929 128 045 | Steel | 90 mm | 8 mm | 50x | |
Múr-skrúfbolti w-bs/s kjarnast. 8mm l 90Vörunúmer: 5929 128 045Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Múr-skrúfbolti w-bs/s kjarnast. 8mm l100 5929 128 055 | Steel | 100 mm | 8 mm | 50x | |
Múr-skrúfbolti w-bs/s kjarnast. 8mm l100Vörunúmer: 5929 128 055Tæknilegar upplýsingar
|