Múrskrúfbolti með innanverðum gengjum
Vörunúmer: 5929 176 002
- Tækniupplýsingar
- Material Steel
- Surface Galvanised
- External drive WS13
- Female thread 8/10 mm
- Thread diameter 7.5 mm
- Anchor length (l) 55 mm
- Nominal drill-bit diameter (d 0) 6 mm
- Anchor size 6 mm
- Drill hole depth (h 1.1) 60 mm
- Embedding depth (h nom1) 55 mm
Vörunafn | Material | Anchor length (l) | Anchor size | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Múr-skrúfbolti w-bs m.gengjum 6x35 m8/m10 5929 176 001 | Steel | 35 mm | 6 mm | 50x | |
Múr-skrúfbolti w-bs m.gengjum 6x35 m8/m10Vörunúmer: 5929 176 001Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Múr-skrúfbolti w-bs m.gengjum 6x55 m8/m10 5929 176 002 | Steel | 55 mm | 6 mm | 50x | |
Múr-skrúfbolti w-bs m.gengjum 6x55 m8/m10Vörunúmer: 5929 176 002Tæknilegar upplýsingar
|