Borðabolti
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
The flat square neck fixes the round head screw e.g. in a slot and allows tightening from the nut side without counter-tensioning.
- Material Stainless steel A4
- Surface Bare
- Length (l1) 60 mm
- Head diameter (dk) 24.65 mm
- Head height (k1) 5.38 mm
- Head type Flat round head with square neck
- Declaration of performance (EU-CPR) No
- Norms DIN 603
- Body width M10
- Property class 50
- RoHS-compliant Yes
- Thread type Metric thread
- Pitch 1.5 mm
- Thread format Standard metric thread
- Product class C
- Thread length (metric thread) (b) 26 mm
- Construction product Yes
- Head details With square neck
- Shaft diameter 10 mm
Vörunafn | Material | Body width | Length (l1) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
A4-70 borðabolti 10x20 din603 0076 10 20 | Stainless steel A4 | M10 | 20 mm | 100x | |
A4-70 borðabolti 10x20 din603Vörunúmer: 0076 10 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 10x25 din603 0076 10 25 | Stainless steel A4 | M10 | 25 mm | 50x | |
A4-70 borðabolti 10x25 din603Vörunúmer: 0076 10 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 10x30 din603 0076 10 30 | Stainless steel A4 | M10 | 30 mm | 100x | |
A4-70 borðabolti 10x30 din603Vörunúmer: 0076 10 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 10x40 din603 0076 10 40 | Stainless steel A4 | M10 | 40 mm | 100x | |
A4-70 borðabolti 10x40 din603Vörunúmer: 0076 10 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 10x60 din603 0076 10 60 | Stainless steel A4 | M10 | 60 mm | 50x | |
A4-70 borðabolti 10x60 din603Vörunúmer: 0076 10 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 12x100 din603 0076 12 100 | Stainless steel A4 | M12 | 100 mm | 50x | |
A4-70 borðabolti 12x100 din603Vörunúmer: 0076 12 100Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 12x120 din603 0076 12 120 | Stainless steel A4 | M12 | 120 mm | 50x | |
A4-70 borðabolti 12x120 din603Vörunúmer: 0076 12 120Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 12x30 din603 0076 12 30 | Stainless steel A4 | M12 | 30 mm | 50x | |
A4-70 borðabolti 12x30 din603Vörunúmer: 0076 12 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 12x40 din603 0076 12 40 | Stainless steel A4 | M12 | 40 mm | 50x | |
A4-70 borðabolti 12x40 din603Vörunúmer: 0076 12 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 12x50 din603 0076 12 50 | Stainless steel A4 | M12 | 50 mm | 50x | |
A4-70 borðabolti 12x50 din603Vörunúmer: 0076 12 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 12x60 din603 0076 12 60 | Stainless steel A4 | M12 | 60 mm | 50x | |
A4-70 borðabolti 12x60 din603Vörunúmer: 0076 12 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 12x90 din603 0076 12 90 | Stainless steel A4 | M12 | 90 mm | 50x | |
A4-70 borðabolti 12x90 din603Vörunúmer: 0076 12 90Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 5x20 din603 0076 5 20 | Stainless steel A4 | M5 | 20 mm | 200x | |
A4-70 borðabolti 5x20 din603Vörunúmer: 0076 5 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 5x50 din603 0076 5 50 | Stainless steel A4 | M5 | 50 mm | 200x | |
A4-70 borðabolti 5x50 din603Vörunúmer: 0076 5 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 6x100 din603 0076 6 100 | Stainless steel A4 | M6 | 100 mm | 100x | |
A4-70 borðabolti 6x100 din603Vörunúmer: 0076 6 100Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 6x120 din603 0076 6 120 | Stainless steel A4 | M6 | 120 mm | 200x | |
A4-70 borðabolti 6x120 din603Vörunúmer: 0076 6 120Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 6x16 din603 0076 6 16 | Stainless steel A4 | M6 | 16 mm | 200x | |
A4-70 borðabolti 6x16 din603Vörunúmer: 0076 6 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 6x20 din603 0076 6 20 | Stainless steel A4 | M6 | 20 mm | 200x | |
A4-70 borðabolti 6x20 din603Vörunúmer: 0076 6 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 6x25 din603 0076 6 25 | Stainless steel A4 | M6 | 25 mm | 100x | |
A4-70 borðabolti 6x25 din603Vörunúmer: 0076 6 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 6x30 din603 0076 6 30 | Stainless steel A4 | M6 | 30 mm | 100x | |
A4-70 borðabolti 6x30 din603Vörunúmer: 0076 6 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 6x35 din603 0076 6 35 | Stainless steel A4 | M6 | 35 mm | 100x | |
A4-70 borðabolti 6x35 din603Vörunúmer: 0076 6 35Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 6x40 din603 0076 6 40 | Stainless steel A4 | M6 | 40 mm | 100x | |
A4-70 borðabolti 6x40 din603Vörunúmer: 0076 6 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 6x45 din603 0076 6 45 | Stainless steel A4 | M6 | 45 mm | 100x | |
A4-70 borðabolti 6x45 din603Vörunúmer: 0076 6 45Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 6x50 din603 0076 6 50 | Stainless steel A4 | M6 | 50 mm | 100x | |
A4-70 borðabolti 6x50 din603Vörunúmer: 0076 6 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 6x60 din603 0076 6 60 | Stainless steel A4 | M6 | 60 mm | 100x | |
A4-70 borðabolti 6x60 din603Vörunúmer: 0076 6 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 6x70 din603 0076 6 70 | Stainless steel A4 | M6 | 70 mm | 100x | |
A4-70 borðabolti 6x70 din603Vörunúmer: 0076 6 70Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 6x80 din603 0076 6 80 | Stainless steel A4 | M6 | 80 mm | 100x | |
A4-70 borðabolti 6x80 din603Vörunúmer: 0076 6 80Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 6x90 din603 0076 6 90 | Stainless steel A4 | M6 | 90 mm | 200x | |
A4-70 borðabolti 6x90 din603Vörunúmer: 0076 6 90Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 8x100 din603 0076 8 100 | Stainless steel A4 | M8 | 100 mm | 100x | |
A4-70 borðabolti 8x100 din603Vörunúmer: 0076 8 100Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 8x120 din603 0076 8 120 | Stainless steel A4 | M8 | 120 mm | 100x | |
A4-70 borðabolti 8x120 din603Vörunúmer: 0076 8 120Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 8x16 din603 0076 8 16 | Stainless steel A4 | M8 | 16 mm | 100x | |
A4-70 borðabolti 8x16 din603Vörunúmer: 0076 8 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 8x20 din603 0076 8 20 | Stainless steel A4 | M8 | 20 mm | 100x | |
A4-70 borðabolti 8x20 din603Vörunúmer: 0076 8 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 8x25 din603 0076 8 25 | Stainless steel A4 | M8 | 25 mm | 100x | |
A4-70 borðabolti 8x25 din603Vörunúmer: 0076 8 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 8x30 din603 0076 8 30 | Stainless steel A4 | M8 | 30 mm | 100x | |
A4-70 borðabolti 8x30 din603Vörunúmer: 0076 8 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 8x35 din603 0076 8 35 | Stainless steel A4 | M8 | 35 mm | 100x | |
A4-70 borðabolti 8x35 din603Vörunúmer: 0076 8 35Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 8x40 din603 0076 8 40 | Stainless steel A4 | M8 | 40 mm | 100x | |
A4-70 borðabolti 8x40 din603Vörunúmer: 0076 8 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 8x45 din603 0076 8 45 | Stainless steel A4 | M8 | 45 mm | 100x | |
A4-70 borðabolti 8x45 din603Vörunúmer: 0076 8 45Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 8x50 din603 0076 8 50 | Stainless steel A4 | M8 | 50 mm | 100x | |
A4-70 borðabolti 8x50 din603Vörunúmer: 0076 8 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 8x55 din603 0076 8 55 | Stainless steel A4 | M8 | 55 mm | 100x | |
A4-70 borðabolti 8x55 din603Vörunúmer: 0076 8 55Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 8x60 din603 0076 8 60 | Stainless steel A4 | M8 | 60 mm | 100x | |
A4-70 borðabolti 8x60 din603Vörunúmer: 0076 8 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 8x70 din603 0076 8 70 | Stainless steel A4 | M8 | 70 mm | 100x | |
A4-70 borðabolti 8x70 din603Vörunúmer: 0076 8 70Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 8x80 din603 0076 8 80 | Stainless steel A4 | M8 | 80 mm | 100x | |
A4-70 borðabolti 8x80 din603Vörunúmer: 0076 8 80Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
A4-70 borðabolti 8x90 din603 0076 8 90 | Stainless steel A4 | M8 | 90 mm | 100x | |
A4-70 borðabolti 8x90 din603Vörunúmer: 0076 8 90Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 10x100 0223 10 100 | Steel | M10 | 100 mm | 50x | |
Borðabolti m.ró 10x100Vörunúmer: 0223 10 100Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 10x120 0223 10 120 | Steel | M10 | 120 mm | 50x | |
Borðabolti m.ró 10x120Vörunúmer: 0223 10 120Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 10x25 0223 10 25 | Steel | M10 | 25 mm | 100x | |
Borðabolti m.ró 10x25Vörunúmer: 0223 10 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 10x40 0223 10 40 | Steel | M10 | 40 mm | 50x | |
Borðabolti m.ró 10x40Vörunúmer: 0223 10 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 10x70 0223 10 70 | Steel | M10 | 70 mm | 100x | |
Borðabolti m.ró 10x70Vörunúmer: 0223 10 70Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 10x80 0223 10 80 | Steel | M10 | 80 mm | 100x | |
Borðabolti m.ró 10x80Vörunúmer: 0223 10 80Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 10x90 0223 10 90 | Steel | M10 | 90 mm | 100x | |
Borðabolti m.ró 10x90Vörunúmer: 0223 10 90Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 12x100 0223 12 100 | Steel | M12 | 100 mm | 50x | |
Borðabolti m.ró 12x100Vörunúmer: 0223 12 100Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 12x60 0223 12 60 | Steel | M12 | 60 mm | 25x | |
Borðabolti m.ró 12x60Vörunúmer: 0223 12 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 12x70 0223 12 70 | Steel | M12 | 70 mm | 25x | |
Borðabolti m.ró 12x70Vörunúmer: 0223 12 70Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 16x50 0223 16 50 | Steel | M16 | 50 mm | 50x | |
Borðabolti m.ró 16x50Vörunúmer: 0223 16 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 16x60 0223 16 60 | Steel | M16 | 60 mm | 50x | |
Borðabolti m.ró 16x60Vörunúmer: 0223 16 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 5x20 0223 5 20 | Steel | 20 mm | 1x | ||
Borðabolti m.ró 5x20Vörunúmer: 0223 5 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 6x16 0223 6 16 | Steel | M6 | 16 mm | 200x | |
Borðabolti m.ró 6x16Vörunúmer: 0223 6 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 6x20 0223 6 20 | Steel | M6 | 20 mm | 200x | |
Borðabolti m.ró 6x20Vörunúmer: 0223 6 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 6x25 0223 6 25 | Steel | M6 | 25 mm | 200x | |
Borðabolti m.ró 6x25Vörunúmer: 0223 6 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 6x30 0223 6 30 | Steel | M6 | 30 mm | 200x | |
Borðabolti m.ró 6x30Vörunúmer: 0223 6 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 6x40 0223 6 40 | Steel | M6 | 40 mm | 200x | |
Borðabolti m.ró 6x40Vörunúmer: 0223 6 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 6x60 0223 6 60 | Steel | M6 | 60 mm | 200x | |
Borðabolti m.ró 6x60Vörunúmer: 0223 6 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 6x70 0223 6 70 | Steel | M6 | 70 mm | 100x | |
Borðabolti m.ró 6x70Vörunúmer: 0223 6 70Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 6x80 0223 6 80 | Steel | M6 | 80 mm | 100x | |
Borðabolti m.ró 6x80Vörunúmer: 0223 6 80Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 8x100 0223 8 100 | Steel | M8 | 100 mm | 100x | |
Borðabolti m.ró 8x100Vörunúmer: 0223 8 100Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 8x110 0223 8 110 | Steel | M8 | 110 mm | 100x | |
Borðabolti m.ró 8x110Vörunúmer: 0223 8 110Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 8x130 0223 8 130 | Steel | M8 | 130 mm | 100x | |
Borðabolti m.ró 8x130Vörunúmer: 0223 8 130Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 8x30 0223 8 30 | Steel | M8 | 30 mm | 200x | |
Borðabolti m.ró 8x30Vörunúmer: 0223 8 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 8x35 0223 8 35 | Steel | M8 | 35 mm | 100x | |
Borðabolti m.ró 8x35Vörunúmer: 0223 8 35Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 8x50 0223 8 50 | Steel | M8 | 50 mm | 200x | |
Borðabolti m.ró 8x50Vörunúmer: 0223 8 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 8x60 0223 8 60 | Steel | M8 | 60 mm | 200x | |
Borðabolti m.ró 8x60Vörunúmer: 0223 8 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 8x70 0223 8 70 | Steel | M8 | 70 mm | 50x | |
Borðabolti m.ró 8x70Vörunúmer: 0223 8 70Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Borðabolti m.ró 8x80 0223 8 80 | Steel | M8 | 80 mm | 200x | |
Borðabolti m.ró 8x80Vörunúmer: 0223 8 80Tæknilegar upplýsingar
|