Innri og ytri hlífðargler
Vörunúmer: 0984 700 202
Vörunafn | Type | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Ytra hlífðargler (f. ose) 0984 680 02 | Ytra plast | 2x | |
Ytra hlífðargler (f. ose)Vörunúmer: 0984 680 02Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Innra hlífðargler f.984 700 0984 700 04 | Innra plast | 5x | |
Innra hlífðargler f.984 700Vörunúmer: 0984 700 04Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Innra hlífðargler 0984 700 05 | Innra plast | 5x | |
Innra hlífðarglerVörunúmer: 0984 700 05Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Ytra gler f. rafs.h.0984700200 0984 700 201 | Ytra plast | 5x | |
Ytra gler f. rafs.h.0984700200Vörunúmer: 0984 700 201Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Innra gler f. rafs.h.0984 700 200 & 400 0984 700 202 | 5x | ||
Innra gler f. rafs.h.0984 700 200 & 400Vörunúmer: 0984 700 202Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Ytra plast f.0984 700 400/410 0984 700 401 | Ytra plast | 1x | |
Ytra plast f.0984 700 400/410Vörunúmer: 0984 700 401Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Ytra hlífðargler f.1900 000 275 0984 710 2 | Ytra plast | 1x | |
Ytra hlífðargler f.1900 000 275Vörunúmer: 0984 710 2Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Innra hlífðargler f.1900 000 275 0984 710 3 | Innra plast | 1x | |
Innra hlífðargler f.1900 000 275Vörunúmer: 0984 710 3Tæknilegar upplýsingar
|