Oddur í lóðbolta
Vörunúmer: 0715 94 15
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Long-life, internally heated continuous soldering tip
- Base material of highly heat-conductive electrolyte copper
- Chrome coating prevents corrosion and the acceptance of solder in undesirable places
- Material Electrolytic copper
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Oddur í lóðstöð br:2,2 0715 94 15 | 2x | |
Oddur í lóðstöð br:2,2Vörunúmer: 0715 94 15Tæknilegar upplýsingar
|
||
Oddur í lóðstöð br:3,2 0715 94 16 | 2x | |
Oddur í lóðstöð br:3,2Vörunúmer: 0715 94 16Tæknilegar upplýsingar
|