Lóðvatnspensill
Vörunúmer: 0987 141 0
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For soldering fluid no. 41
- Length 130 mm
- Width 12 mm
- Description For soldering fluid no. 41
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Lóðvatnspensill 12mm. 0987 141 0 | 3x | |
Lóðvatnspensill 12mm.Vörunúmer: 0987 141 0Tæknilegar upplýsingar
|