Loftpumpa
Vörunúmer: 0903 990 001
Fylgiskjal 1
Fylgiskjal 2
Fylgiskjal 3
Fylgiskjal 4
Fylgiskjal 5
Fylgiskjal 6
Fylgiskjal 7
Fylgiskjal 8
Fylgiskjal 9
Fylgiskjal 10
Fylgiskjal 11
Fylgiskjal 12
Fylgiskjal 13
Fylgiskjal 14
Fylgiskjal 15
Fylgiskjal 16
Fylgiskjal 17
Fylgiskjal 18
Fylgiskjal 19
Fylgiskjal 20
Fylgiskjal 21
Fylgiskjal 22
Fylgiskjal 23
Fylgiskjal 24
Fylgiskjal 25
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For "blow-out" drill-hole cleaning
MAC = manual air cleaning (cleaning of drill hole with hand-held blow-out tool)
Blow-out tube diameter: 9 mm
For a nominal bore diameter of 10 mm, we recommend the "blow-out pump reducer attachment" (reduces the diameter of the blow-out tube to 8 mm)
Notice
For a nominal bore diameter of 10 mm, we recommend the "blow-out pump reducer attachment" (reduces the diameter of the blow-out tube to 8 mm)
- Colour Grey
- Length 415 mm
- Diameter 70 mm
- Volume 900 ml
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Loft pumpa f. holur í stein 0903 990 001 | 1x | |
Loft pumpa f. holur í steinVörunúmer: 0903 990 001Tæknilegar upplýsingar
|