Bland stútar fyrir múrlím
Vörunúmer: 0903 420 001
Fylgiskjal 1
Fylgiskjal 2
Fylgiskjal 3
Fylgiskjal 4
Fylgiskjal 5
Fylgiskjal 6
Fylgiskjal 7
Fylgiskjal 8
Fylgiskjal 9
Fylgiskjal 10
Fylgiskjal 11
Fylgiskjal 12
Fylgiskjal 13
Fylgiskjal 14
Fylgiskjal 15
Fylgiskjal 16
Fylgiskjal 17
Fylgiskjal 18
Fylgiskjal 19
Fylgiskjal 20
Fylgiskjal 21
Fylgiskjal 22
Fylgiskjal 23
Fylgiskjal 24
Fylgiskjal 25
Fylgiskjal 26
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For WIT cartridges of WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 systems. With cleaning element
For mixing the two "WIT cartridge components"
Side mixing contour can be used to clean the cartridge. The cartridge can then be re-sealed using the cartridge cap.
Suitable for chemical injection mortar:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150
- BASIC WIT-PM 200
- WIT-NORDIC
Suitable for mortar cartridge:
- Coaxial (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml
- Tubular film (1:10): 300 ml
Suitable mixer extensions:
- WIT-MV mixer nozzle extension, rigid, 10 x 200 mm
- WIT-MV mixer nozzle extension, rigid, 10 x 2000 mm
- WIT-MV mixer nozzle extension, flexible, 10 x 2000 mm
- Colour Red
- Length 21.5 cm
- Diameter 8 mm
-
Suitable for injection mortar
WIT-EA 150
WIT-Express
WIT-Nordic
WIT-PM 200
WIT-VM 100
WIT-VM 250 -
Suitable for cartridges type
Koaxial (1:10) + 150 ml
Koaxial (1:10) + 330 ml
Koaxial (1:10) + 380 ml
Koaxial (1:10) + 420 ml
Schlauchfolie (1:10) + 300 ml
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Bland-stútar f.wit-c100 0903 420 001 | 10x | |
Bland-stútar f.wit-c100Vörunúmer: 0903 420 001Tæknilegar upplýsingar
|