Úrsnararar f. tré
Vörunúmer: 0650 172 0
Vörunafn | Spot-facer diameter | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Úrsnarari 10mm fyrir tré m.1/4 drifi. 0650 171 10 | 10 mm | 1x | |
Úrsnarari 10mm fyrir tré m.1/4 drifi.Vörunúmer: 0650 171 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Úrsnarari 13mm fyrir tré m.1/4 drifi. 0650 171 13 | 13 mm | 1x | |
Úrsnarari 13mm fyrir tré m.1/4 drifi.Vörunúmer: 0650 171 13Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Úrsnarari 16mm fyrir tré m.1/4 drifi. 0650 171 16 | 16 mm | 1x | |
Úrsnarari 16mm fyrir tré m.1/4 drifi.Vörunúmer: 0650 171 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Úrsnarari 13mm 0650 171 3 | 13 mm | 1x | |
Úrsnarari 13mmVörunúmer: 0650 171 3Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Úrsnarari 20mm 0650 172 0 | 20 mm | 1x | |
Úrsnarari 20mmVörunúmer: 0650 172 0Tæknilegar upplýsingar
|