Millisnitttappi
Vörunúmer: 0640 2 5
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For metric ISO thread according to DIN 13
- Pitch 0.8 mm
- Thread length (metric thread) 16 mm
- Shaft diameter 6 mm
- Length 50 mm
- Thread type x nominal diameter x pitch M5 x 0,8
- Size of square 4.9 mm
Vörunafn | Thread type x nominal diameter x pitch | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Snitttappi m10 millisnitt hss 0640 2 10 | M10 x 1,5 | 1x | |
Snitttappi m10 millisnitt hssVörunúmer: 0640 2 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m4 millisnitt hss 0640 2 4 | M4 x 0,7 | 1x | |
Snitttappi m4 millisnitt hssVörunúmer: 0640 2 4Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m5 millisnitt hss 0640 2 5 | M5 x 0,8 | 1x | |
Snitttappi m5 millisnitt hssVörunúmer: 0640 2 5Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m6 millisnitt hss 0640 2 6 | M6 x 1 | 1x | |
Snitttappi m6 millisnitt hssVörunúmer: 0640 2 6Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m8 millisnitt hss 0640 2 8 | M8 x 1,25 | 1x | |
Snitttappi m8 millisnitt hssVörunúmer: 0640 2 8Tæknilegar upplýsingar
|