Fyrsti snitttappi - 3 stk
Vörunúmer: 0640 1 6
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For metric ISO thread according to DIN 13
- Pitch 1 mm
- Thread length (metric thread) 19 mm
- Shaft diameter 6 mm
- Length 50 mm
- Thread type x nominal diameter x pitch M6 x 1
- Size of square 4.9 mm
Vörunafn | Thread type x nominal diameter x pitch | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Snitttappi m4 fyrsti hss 0640 1 4 | M4 x 0,7 | 1x | |
Snitttappi m4 fyrsti hssVörunúmer: 0640 1 4Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m5 fyrsti hss 0640 1 5 | M5 x 0,8 | 1x | |
Snitttappi m5 fyrsti hssVörunúmer: 0640 1 5Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m6 fyrsti hss 0640 1 6 | M6 x 1 | 1x | |
Snitttappi m6 fyrsti hssVörunúmer: 0640 1 6Tæknilegar upplýsingar
|