Öfuguggar
Vörunúmer: 0690 141 2
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Specially profiled extractor pin that enlarges the threaded pin only slightly
Easy extraction of broken bolts in contrast to tapered extractors
- Drill diameter 4.8 mm
Vörunafn | Drill diameter | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Öfuguggi m.ró 3,2mm 10mm lykill 0690 141 1 | 3.2 mm | 1x | |
Öfuguggi m.ró 3,2mm 10mm lykillVörunúmer: 0690 141 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Öfuguggi m.ró 4,8mm 11mm lykill 0690 141 2 | 4.8 mm | 1x | |
Öfuguggi m.ró 4,8mm 11mm lykillVörunúmer: 0690 141 2Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Öfuguggi m.ró 6,4mm 13mm lykill 0690 141 3 | 6.4 mm | 1x | |
Öfuguggi m.ró 6,4mm 13mm lykillVörunúmer: 0690 141 3Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Öfuguggi m.ró 8,0mm 14mm lykill 0690 141 4 | 8 mm | 1x | |
Öfuguggi m.ró 8,0mm 14mm lykillVörunúmer: 0690 141 4Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Öfuguggi m.ró 8,7mm 17mm lykill 0690 141 5 | 8.7 mm | 1x | |
Öfuguggi m.ró 8,7mm 17mm lykillVörunúmer: 0690 141 5Tæknilegar upplýsingar
|