Gráðuskerar
Vörunúmer: 0714 42 027
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For deburring tool for deburring straight edges on steel, aluminium, brass, cast iron and plastic
- Diameter 3.2 mm
- Number of pieces 2 PCS
Vörunafn | Diameter | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Gráðuskeri f. stál/ál 2,6mm 0714 42 021 | 2.6 mm | 5x | |
Gráðuskeri f. stál/ál 2,6mmVörunúmer: 0714 42 021Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Gráðuskeri tvöfaldur 2,6mm 0714 42 023 | 2.6 mm | 5x | |
Gráðuskeri tvöfaldur 2,6mmVörunúmer: 0714 42 023Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Gráðuskeri f. stál/ál 3,2mm 0714 42 024 | 3.2 mm | 5x | |
Gráðuskeri f. stál/ál 3,2mmVörunúmer: 0714 42 024Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Gráðuskeri f.beinan kant 3,2mm 0714 42 027 | 3.2 mm | 5x | |
Gráðuskeri f.beinan kant 3,2mmVörunúmer: 0714 42 027Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Gráðusk. f.stál/ál ex.fínn 3,2mm 0714 42 028 | 3.2 mm | 5x | |
Gráðusk. f.stál/ál ex.fínn 3,2mmVörunúmer: 0714 42 028Tæknilegar upplýsingar
|