Mínar síður

Kya sýnileika kuldabuxur

Kya sýnileika kuldabuxur
  • Tækniupplýsingar
  • Aðrar upplýsingar Símavasi, hliðarvasar með rennilás, frálosanleg og teygjanleg axlabönd
  • EN ISO 20471 - class 1 - EN 342
  • Efni 100% pólýester, PU húðað
  • Vasar fyrir hnépúða Já, utanverðir
  • Litir Svartur/gulur
  • Öndun 5.000 g/m² per 24t
  • Vatnsþol 5.000 mm
  • Stærð S

Vörunafn Litir Stærð M. í kassa
En20471-1 kuldabuxur m.axlab. kya gular s M410 099 000 Svartur/gulur S 1x
Alternate Text

En20471-1 kuldabuxur m.axlab. kya gular s

Vörunúmer: M410 099 000

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar

    Símavasi, hliðarvasar með rennilás, frálosanleg og teygjanleg axlabönd
  • EN ISO

    20471 - class 1 - EN 342
  • Efni

    100% pólýester, PU húðað
  • Vasar fyrir hnépúða

    Já, utanverðir
  • Litir

    Svartur/gulur
  • Öndun

    5.000 g/m² per 24t
  • Vatnsþol

    5.000 mm
  • Stærð

    S
En20471-1 kuldabuxur m.axlab. kya gular m M410 099 001 Svartur/gulur M 1x
Alternate Text

En20471-1 kuldabuxur m.axlab. kya gular m

Vörunúmer: M410 099 001

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar

    Símavasi, hliðarvasar með rennilás, frálosanleg og teygjanleg axlabönd
  • EN ISO

    20471 - class 1 - EN 342
  • Efni

    100% pólýester, PU húðað
  • Vasar fyrir hnépúða

    Já, utanverðir
  • Litir

    Svartur/gulur
  • Öndun

    5.000 g/m² per 24t
  • Vatnsþol

    5.000 mm
  • Stærð

    M
En20471-1 kuldabuxur m.axlab. kya gular l M410 099 002 Svartur/gulur L 1x
Alternate Text

En20471-1 kuldabuxur m.axlab. kya gular l

Vörunúmer: M410 099 002

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar

    Símavasi, hliðarvasar með rennilás, frálosanleg og teygjanleg axlabönd
  • EN ISO

    20471 - class 1 - EN 342
  • Efni

    100% pólýester, PU húðað
  • Vasar fyrir hnépúða

    Já, utanverðir
  • Litir

    Svartur/gulur
  • Öndun

    5.000 g/m² per 24t
  • Vatnsþol

    5.000 mm
  • Stærð

    L
En20471-1 kuldabuxur m.axlab. kya gular xl M410 099 003 Svartur/gulur XL 1x
Alternate Text

En20471-1 kuldabuxur m.axlab. kya gular xl

Vörunúmer: M410 099 003

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar

    Símavasi, hliðarvasar með rennilás, frálosanleg og teygjanleg axlabönd
  • EN ISO

    20471 - class 1 - EN 342
  • Efni

    100% pólýester, PU húðað
  • Vasar fyrir hnépúða

    Já, utanverðir
  • Litir

    Svartur/gulur
  • Öndun

    5.000 g/m² per 24t
  • Vatnsþol

    5.000 mm
  • Stærð

    XL
En20471-1 kuldabuxur m.axlab. kya gular 2xl M410 099 004 Svartur/gulur 2XL 1x
Alternate Text

En20471-1 kuldabuxur m.axlab. kya gular 2xl

Vörunúmer: M410 099 004

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar

    Símavasi, hliðarvasar með rennilás, frálosanleg og teygjanleg axlabönd
  • EN ISO

    20471 - class 1 - EN 342
  • Efni

    100% pólýester, PU húðað
  • Vasar fyrir hnépúða

    Já, utanverðir
  • Litir

    Svartur/gulur
  • Öndun

    5.000 g/m² per 24t
  • Vatnsþol

    5.000 mm
  • Stærð

    2XL
En20471-1 kuldabuxur m.axlab. kya gular 3xl M410 099 005 Svartur/gulur 3XL 1x
Alternate Text

En20471-1 kuldabuxur m.axlab. kya gular 3xl

Vörunúmer: M410 099 005

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar

    Símavasi, hliðarvasar með rennilás, frálosanleg og teygjanleg axlabönd
  • EN ISO

    20471 - class 1 - EN 342
  • Efni

    100% pólýester, PU húðað
  • Vasar fyrir hnépúða

    Já, utanverðir
  • Litir

    Svartur/gulur
  • Öndun

    5.000 g/m² per 24t
  • Vatnsþol

    5.000 mm
  • Stærð

    3XL