Óeinangraðir kapalskór - kerling
- Tækniupplýsingar
- Material Cooper-zinc
- Surface Bare
- Version Unsealed
- Max. wire cross section 2.5 mm²
- Min./max. wire cross section 1,5-2,5 mm²
- Min. wire cross section 1.5 mm²
- Nominal size of flat plug/push connector/blade connector 6.3 x 0.8 mm
- Number of locking lugs 1 PCS
- Retaining-lug diameter (Ø) 1.4 mm
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Kapalskór óein. kvenspaði 6,3x0,8 (1,5-2,5mm²) 0558 603 2 | 100x | |
Kapalskór óein. kvenspaði 6,3x0,8 (1,5-2,5mm²)Vörunúmer: 0558 603 2Tæknilegar upplýsingar
|