Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Krafttöng spói 170mm 0715 09 03 | 1x | |
Krafttöng spói 170mmVörunúmer: 0715 09 03 |
||
Krafttöng opin 140mm 0715 09 06 | 1x | |
Krafttöng opin 140mmVörunúmer: 0715 09 06 |
||
Krafttöng bein. 190mm 0715 09 09 | 1x | |
Krafttöng bein. 190mmVörunúmer: 0715 09 09 |