EM tilboð 2
![EM tilboð 2](/media/lzpi4yn5/em-tilboð-7771-em2.jpg?width=570&height=410&mode=boxfit&bgcolor=fff|/media/lzpi4yn5/em-tilboð-7771-em2.jpg?width=1140&height=820&mode=boxfit&bgcolor=fff)
- Tækniupplýsingar
-
Tilboðið innilheldur
2 x HHS 5000 smurefni
2 x Boltex ryðleysir
2 x Fituhreinsir
EM 2024 bolti í kaupbæti -
HHS 5000 smurefni
Hentar vel fyrir opna smurningu innandyra
Þéttir einstaklega vel
Þolir vatn, saltvatn og veikar sýru og basalausnir, inniheldur PTFE -
Fituhreinsir
Fljótvirkur hreinsir fyrir bremsudiska og bremsuborða
Ekki ryðvaldandi
Hreinsar og aflitar málm, gler og keramik fyrir lím og þéttiefni -
Boltex ryðleysir
Ryðhreinsir án steinefnaolíu
KENA® örvökvaformúla
Þrisvar sinnum meiri virkni en í hefðbundnum ryðleysi
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Em tilboð 2 7771 000 274 | 1x | |
![]() Em tilboð 2Vörunúmer: 7771 000 274Tæknilegar upplýsingar
|