Performance sýnileikakuldagalli
Vörunúmer: M410 155 001
- Tækniupplýsingar
-
Aðrar upplýsingar
Létt og mjúkt slitsterkt efni
Hægt er að þrengja að við úlnlið
Brjóstvasi með vatnsheldum rennilás
Hliðarvasar, innanverður vasi og lærisvasi -
Staðlar
EN ISO 20471 - class 3
EN 343 - class 4
EN 342 - gildi 0,337 - Efni 100% endurunnið pólýester, 190 g/m²
- Vasar fyrir hnépúða Já, fyrir 20-25 cm hnépúða
- Litir Gulur/svartur
- Öndun 20.000 g/m² per 24h
- Vatnsþol 20.000 mm
- Stærð M
- Annað efni Sýnileikaefni: 100% pólýester, 200 g/m²
- Endurskin Loxy® endurskin
- Bólstrun Sorona® Sofeelate, 120-140 g/m²
Vörunafn | Litir | Stærð | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Performance kuldagalli - gulur -eniso20471-3 - s M410 155 000 | Gulur/svartur | S | 1x | |
Performance kuldagalli - gulur -eniso20471-3 - sVörunúmer: M410 155 000Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Performance kuldagalli - gulur -eniso20471-3 - m M410 155 001 | Gulur/svartur | M | 1x | |
Performance kuldagalli - gulur -eniso20471-3 - mVörunúmer: M410 155 001Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Performance kuldagalli - gulur -eniso20471-3 - l M410 155 002 | Gulur/svartur | L | 1x | |
Performance kuldagalli - gulur -eniso20471-3 - lVörunúmer: M410 155 002Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Performance kuldagalli - gulur -eniso20471-3 - xl M410 155 003 | Gulur/svartur | XL | 1x | |
Performance kuldagalli - gulur -eniso20471-3 - xlVörunúmer: M410 155 003Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Performance kuldagalli - gulur -eniso20471-3 - 2xl M410 155 004 | Gulur/svartur | 2XL | 1x | |
Performance kuldagalli - gulur -eniso20471-3 - 2xlVörunúmer: M410 155 004Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Performance kuldagalli - gulur -eniso20471-3 - 3xl M410 155 005 | Gulur/svartur | 3XL | 1x | |
Performance kuldagalli - gulur -eniso20471-3 - 3xlVörunúmer: M410 155 005Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Performance kuldagalli - gulur -eniso20471-3 - 4xl M410 155 006 | Gulur/svartur | 4XL | 1x | |
Performance kuldagalli - gulur -eniso20471-3 - 4xlVörunúmer: M410 155 006Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Performance kuldagalli - gulur -eniso20471-3 - xs M410 155 010 | Gulur/svartur | XS | 1x | |
Performance kuldagalli - gulur -eniso20471-3 - xsVörunúmer: M410 155 010Tæknilegar upplýsingar
|