En20471/iso11612 kuldagalli s gul/grár M405 163 000
|
Svartur/gulur |
S |
1x |
|
Vörunúmer: M405 163 000
-
Aðrar upplýsingar
Eldtefjandi kuldagalli, skilríkjavasi, frálosanleg hetta, fjórir ytri vasar með frönskum rennilás
-
EN ISO
11612 Antiflame (class A1, B1, C1, E2, F1) - 20471 class 3 - EN1149-5 Electrostatic - 16611 Welding (class 1 A1) - EN 61482-2 Electric arc (class 2)
-
Efni
79% bómull/20% pólýester/1% kolefni
-
Teygja í mitti
Já
-
Litir
Svartur/gulur
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
S
|
En20471/iso11612 kuldagalli m gul/grár M405 163 001
|
Svartur/gulur |
M |
1x |
|
Vörunúmer: M405 163 001
-
Aðrar upplýsingar
Eldtefjandi kuldagalli, skilríkjavasi, frálosanleg hetta, fjórir ytri vasar með frönskum rennilás
-
EN ISO
11612 Antiflame (class A1, B1, C1, E2, F1) - 20471 class 3 - EN1149-5 Electrostatic - 16611 Welding (class 1 A1) - EN 61482-2 Electric arc (class 2)
-
Efni
79% bómull/20% pólýester/1% kolefni
-
Teygja í mitti
Já
-
Litir
Svartur/gulur
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
M
|
En20471/iso11612 kuldagalli l gul/grár M405 163 002
|
Svartur/gulur |
L |
1x |
|
Vörunúmer: M405 163 002
-
Aðrar upplýsingar
Eldtefjandi kuldagalli, skilríkjavasi, frálosanleg hetta, fjórir ytri vasar með frönskum rennilás
-
EN ISO
11612 Antiflame (class A1, B1, C1, E2, F1) - 20471 class 3 - EN1149-5 Electrostatic - 16611 Welding (class 1 A1) - EN 61482-2 Electric arc (class 2)
-
Efni
79% bómull/20% pólýester/1% kolefni
-
Teygja í mitti
Já
-
Litir
Svartur/gulur
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
L
|
En20471/iso11612 kuldagalli xl gul/grár M405 163 003
|
Svartur/gulur |
XL |
1x |
|
Vörunúmer: M405 163 003
-
Aðrar upplýsingar
Eldtefjandi kuldagalli, skilríkjavasi, frálosanleg hetta, fjórir ytri vasar með frönskum rennilás
-
EN ISO
11612 Antiflame (class A1, B1, C1, E2, F1) - 20471 class 3 - EN1149-5 Electrostatic - 16611 Welding (class 1 A1) - EN 61482-2 Electric arc (class 2)
-
Efni
79% bómull/20% pólýester/1% kolefni
-
Teygja í mitti
Já
-
Litir
Svartur/gulur
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
XL
|
En20471/iso11612 kuldagalli 2xl gul/grár M405 163 004
|
Svartur/gulur |
XXL |
1x |
|
Vörunúmer: M405 163 004
-
Aðrar upplýsingar
Eldtefjandi kuldagalli, skilríkjavasi, frálosanleg hetta, fjórir ytri vasar með frönskum rennilás
-
EN ISO
11612 Antiflame (class A1, B1, C1, E2, F1) - 20471 class 3 - EN1149-5 Electrostatic - 16611 Welding (class 1 A1) - EN 61482-2 Electric arc (class 2)
-
Efni
79% bómull/20% pólýester/1% kolefni
-
Teygja í mitti
Já
-
Litir
Svartur/gulur
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
XXL
|
En20471/iso11612 kuldagalli 3xl gul/grár M405 163 005
|
Svartur/gulur |
3XL |
1x |
|
Vörunúmer: M405 163 005
-
Aðrar upplýsingar
Eldtefjandi kuldagalli, skilríkjavasi, frálosanleg hetta, fjórir ytri vasar með frönskum rennilás
-
EN ISO
11612 Antiflame (class A1, B1, C1, E2, F1) - 20471 class 3 - EN1149-5 Electrostatic - 16611 Welding (class 1 A1) - EN 61482-2 Electric arc (class 2)
-
Efni
79% bómull/20% pólýester/1% kolefni
-
Teygja í mitti
Já
-
Litir
Svartur/gulur
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
3XL
|