Slípiskífuhaldarar
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For 1 or 2 nylon sanding fleece discs
- Shaft diameter 6 mm
- Suitable for 100 mm discs
- Length 52 mm
Vörunafn | Suitable for | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Slípisk.hald. 6mm f.0585 110 0 0585 110 01 | 100 mm discs | 1x | |
Slípisk.hald. 6mm f.0585 110 0Vörunúmer: 0585 110 01Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Slípisk.hald. 8mm f.0585 115 0 0585 115 01 | 150 mm discs | 1x | |
Slípisk.hald. 8mm f.0585 115 0Vörunúmer: 0585 115 01Tæknilegar upplýsingar
|