Hleðslutæki f.rafgeyma
- Tækniupplýsingar
- Size 12x17x29 cm
- Weight 3.2 kg
-
In compliance with the harmonized standards
EN 60335-1:2012+A11:2014
CEI 60335-2-29:2016
EN55014-1:2006+A2:2011
EN55014-2:2015
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN62233:2008
EN50581:2012 - Voltage 12V
- Charging voltage 230V
- Watts 150W
- Charging current 3.5A/7A
- For starting batteries 20-120 Ah
Vörunafn | Voltage | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Hleðslutæki f.rafgeyma 12/24 v. 8/4a. 10-240 ah 0510 955 908 | 12V/24V | 0x | |
Hleðslutæki f.rafgeyma 12/24 v. 8/4a. 10-240 ahVörunúmer: 0510 955 908Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hleðslutæki f.rafgeyma 12/24 v.15/7.5a. 25-400 ah 0510 955 915 | 12V/24V | 1x | |
Hleðslutæki f.rafgeyma 12/24 v.15/7.5a. 25-400 ahVörunúmer: 0510 955 915Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Tcb 120 automatic hleðslutæki 1827 023 284 | 12V | 1x | |
Tcb 120 automatic hleðslutækiVörunúmer: 1827 023 284Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Batium 7-24 hleðslutæki 1827 024 502 | 6V-12V-24V | 1x | |
Batium 7-24 hleðslutækiVörunúmer: 1827 024 502Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Batium 15-24 hleðslutæki 1827 024 526 | 6V-12V-24V | 1x | |
Batium 15-24 hleðslutækiVörunúmer: 1827 024 526Tæknilegar upplýsingar
|