Löng málbönd
Vörunúmer: 0714 641 655
- Tækniupplýsingar
- Width of band (b) 13 mm
- Length of tape (L) 50 m
- Accuracy class II
Vörunafn | Length of tape (L) | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Málband 30 metra 0714 641 603 | 30 m | 1x | |
Málband 30 metraVörunúmer: 0714 641 603Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Málband, 50 metra 0714 641 655 | 50 m | 1x | |
Málband, 50 metraVörunúmer: 0714 641 655Tæknilegar upplýsingar
|