Beinir vélatappar
- Tækniupplýsingar
- Surface Bare
- Form B
- DIN 376
- Thread type Metric thread
- Pitch 3 mm
- Thread length (metric thread) 39 mm
- Shaft diameter 18 mm
- Length 140 mm
- Material to be processed Steel
-
Suitable for machine type
Milling/drill center
Pedestal drilling machine - Service life (points system) 2 of 4 points
- Quality ZEBRA-Premium
- Shank style Cylindrical with square drive
-
Material sub-group
General structural steels
Non-alloyed tempering steels - Cutting material HSCo
- Versatility (points system) 1 of 4 points
- Size of square 14.5 mm
- Thread type x nominal diameter M24
- Hole type Clearance hole ≤ 3xD
- Core hole diameter 17.5 mm
- Twist angle 0°
- Tolerance of screw taps ISO 2 (6H)
- Suitable for tensile strength up to 850 N/mm²
- Trueness to gauge (points system) 4 of 4 points
- Cutting behaviour (points system) 3 of 4 points
- Chip formation (points system) 2 of 4 points
Vörunafn | Thread type x nominal diameter | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Vélatappi 10mm blár stál beinn 0653 10 | M10 | 1x | |
Vélatappi 10mm blár stál beinnVörunúmer: 0653 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Vélatappi 12mm blár stál beinn 0653 12 | M12 | 1x | |
Vélatappi 12mm blár stál beinnVörunúmer: 0653 12Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Vélatappi 14mm blár stál beinn 0653 14 | M14 | 1x | |
Vélatappi 14mm blár stál beinnVörunúmer: 0653 14Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Vélatappi 16mm blár stál beinn 0653 16 | M16 | 1x | |
Vélatappi 16mm blár stál beinnVörunúmer: 0653 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Vélatappi 20mm blár stálbein 0653 20 | M20 | 1x | |
Vélatappi 20mm blár stálbeinVörunúmer: 0653 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Vélatappi 24mm blár stál beinn 0653 24 | M24 | 1x | |
Vélatappi 24mm blár stál beinnVörunúmer: 0653 24Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Vélatappi 30mm blár stál beinn 0653 30 | M30 | 1x | |
Vélatappi 30mm blár stál beinnVörunúmer: 0653 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Vélatappi 4mm blár stál beinn 0653 4 | M4 | 1x | |
Vélatappi 4mm blár stál beinnVörunúmer: 0653 4Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Vélatappi 5mm blár stál beinn 0653 5 | M5 | 1x | |
Vélatappi 5mm blár stál beinnVörunúmer: 0653 5Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Vélatappi 6mm blár stál beinn 0653 6 | M6 | 1x | |
Vélatappi 6mm blár stál beinnVörunúmer: 0653 6Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Vélatappi 6mm blár stál beinn 0653 700 600 | M6 | 1x | |
Vélatappi 6mm blár stál beinnVörunúmer: 0653 700 600Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Vélatappi 8mm blár stál beinn 0653 700 800 | M8 | 1x | |
Vélatappi 8mm blár stál beinnVörunúmer: 0653 700 800Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Vélatappi 10mm blár stál beinn 0653 701 000 | M10 | 1x | |
Vélatappi 10mm blár stál beinnVörunúmer: 0653 701 000Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Vélatappi 8mm blár stál beinn 0653 8 | M8 | 1x | |
Vélatappi 8mm blár stál beinnVörunúmer: 0653 8Tæknilegar upplýsingar
|