En471/iso11612 buxur gráar nr.44 1899 122 644
|
Grár |
44 |
1x |
|
Vörunúmer: 1899 122 644
-
Aðrar upplýsingar
Eldtefjandi vinnubuxur, hliðarvasar og lærisvasi með frönskum rennilás
-
EN ISO
EN ISO 11612 Antiflame (class A1,B1,C1,E3,F1), EN 1149-5 Electrostatic properties, EN ISO 11611 Welding (class 1 A1) og EN 61482-1-2, Electric Arc class 1
-
Efni
99% bómull/1% kolefni, 350 g/m²
-
Vasar fyrir hnépúða
Já
-
Litir
Grár
-
Stærð
44
|
En471/iso11612 buxur gráar nr.46 1899 122 646
|
Grár |
46 |
1x |
|
Vörunúmer: 1899 122 646
-
Aðrar upplýsingar
Eldtefjandi vinnubuxur, hliðarvasar og lærisvasi með frönskum rennilás
-
EN ISO
EN ISO 11612 Antiflame (class A1,B1,C1,E3,F1), EN 1149-5 Electrostatic properties, EN ISO 11611 Welding (class 1 A1) og EN 61482-1-2, Electric Arc class 1
-
Efni
99% bómull/1% kolefni, 350 g/m²
-
Vasar fyrir hnépúða
Já
-
Litir
Grár
-
Stærð
46
|
En471/iso11612 buxur gráar nr.48 1899 122 648
|
Grár |
48 |
1x |
|
Vörunúmer: 1899 122 648
-
Aðrar upplýsingar
Eldtefjandi vinnubuxur, hliðarvasar og lærisvasi með frönskum rennilás
-
EN ISO
EN ISO 11612 Antiflame (class A1,B1,C1,E3,F1), EN 1149-5 Electrostatic properties, EN ISO 11611 Welding (class 1 A1) og EN 61482-1-2, Electric Arc class 1
-
Efni
99% bómull/1% kolefni, 350 g/m²
-
Vasar fyrir hnépúða
Já
-
Litir
Grár
-
Stærð
48
|
En471/iso11612 buxur gráar nr.50 1899 122 650
|
Grár |
50 |
1x |
|
Vörunúmer: 1899 122 650
-
Aðrar upplýsingar
Eldtefjandi vinnubuxur, hliðarvasar og lærisvasi með frönskum rennilás
-
EN ISO
EN ISO 11612 Antiflame (class A1,B1,C1,E3,F1), EN 1149-5 Electrostatic properties, EN ISO 11611 Welding (class 1 A1) og EN 61482-1-2, Electric Arc class 1
-
Efni
99% bómull/1% kolefni, 350 g/m²
-
Vasar fyrir hnépúða
Já
-
Litir
Grár
-
Stærð
50
|
En471/iso11612 buxur gráar nr.54 1899 122 654
|
Grár |
54 |
1x |
|
Vörunúmer: 1899 122 654
-
Aðrar upplýsingar
Eldtefjandi vinnubuxur, hliðarvasar og lærisvasi með frönskum rennilás
-
EN ISO
EN ISO 11612 Antiflame (class A1,B1,C1,E3,F1), EN 1149-5 Electrostatic properties, EN ISO 11611 Welding (class 1 A1) og EN 61482-1-2, Electric Arc class 1
-
Efni
99% bómull/1% kolefni, 350 g/m²
-
Vasar fyrir hnépúða
Já
-
Litir
Grár
-
Stærð
54
|
En471/iso11612 buxur gráar nr.56 1899 122 656
|
Grár |
56 |
0x |
|
Vörunúmer: 1899 122 656
-
Aðrar upplýsingar
Eldtefjandi vinnubuxur, hliðarvasar og lærisvasi með frönskum rennilás
-
EN ISO
EN ISO 11612 Antiflame (class A1,B1,C1,E3,F1), EN 1149-5 Electrostatic properties, EN ISO 11611 Welding (class 1 A1) og EN 61482-1-2, Electric Arc class 1
-
Efni
99% bómull/1% kolefni, 350 g/m²
-
Vasar fyrir hnépúða
Já
-
Litir
Grár
-
Stærð
56
|
En471/iso11612 buxur gráar nr.58 1899 122 658
|
Grár |
58 |
1x |
|
Vörunúmer: 1899 122 658
-
Aðrar upplýsingar
Eldtefjandi vinnubuxur, hliðarvasar og lærisvasi með frönskum rennilás
-
EN ISO
EN ISO 11612 Antiflame (class A1,B1,C1,E3,F1), EN 1149-5 Electrostatic properties, EN ISO 11611 Welding (class 1 A1) og EN 61482-1-2, Electric Arc class 1
-
Efni
99% bómull/1% kolefni, 350 g/m²
-
Vasar fyrir hnépúða
Já
-
Litir
Grár
-
Stærð
58
|
En471/iso11612 buxur gráar nr.60 1899 122 660
|
Grár |
60 |
1x |
|
Vörunúmer: 1899 122 660
-
Aðrar upplýsingar
Eldtefjandi vinnubuxur, hliðarvasar og lærisvasi með frönskum rennilás
-
EN ISO
EN ISO 11612 Antiflame (class A1,B1,C1,E3,F1), EN 1149-5 Electrostatic properties, EN ISO 11611 Welding (class 1 A1) og EN 61482-1-2, Electric Arc class 1
-
Efni
99% bómull/1% kolefni, 350 g/m²
-
Vasar fyrir hnépúða
Já
-
Litir
Grár
-
Stærð
60
|
En471/iso11612 buxur gráar nr.52 M403 500 429
|
Grár |
52 |
0x |
|
Vörunúmer: M403 500 429
-
Aðrar upplýsingar
Eldtefjandi vinnubuxur, hliðarvasar og lærisvasi með frönskum rennilás
-
EN ISO
EN ISO 11612 Antiflame (class A1,B1,C1,E3,F1), EN 1149-5 Electrostatic properties, EN ISO 11611 Welding (class 1 A1) og EN 61482-1-2, Electric Arc class 1
-
Efni
99% bómull/1% kolefni, 350 g/m²
-
Vasar fyrir hnépúða
Já
-
Litir
Grár
-
Stærð
52
|