Smergelpappírsrúllur
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For ORSY®10 dispenser system
- Length 28 m
- Width 50 mm
- Grid size 240
Vörunafn | Width | Length | Grid size | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Smergelpappír 100x50mtr.p-180 0674 012 180 | 100 mm | 50 m | 180 | 1x | |
Smergelpappír 100x50mtr.p-180Vörunúmer: 0674 012 180Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Smergelpappír 100x50mtr.p-240 0674 012 240 | 100 mm | 50 m | 240 | 1x | |
Smergelpappír 100x50mtr.p-240Vörunúmer: 0674 012 240Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Smergelpappír 30mm p120 28mtr 0674 830 120 | 30 mm | 28 m | 120 | 1x | |
Smergelpappír 30mm p120 28mtrVörunúmer: 0674 830 120Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Smergelpappír 30mm p180 28mtr 0674 830 180 | 30 mm | 28 m | 180 | 1x | |
Smergelpappír 30mm p180 28mtrVörunúmer: 0674 830 180Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Smergelpappír 30mm p40 19metr 0674 830 40 | 30 mm | 19 m | 40 | 1x | |
Smergelpappír 30mm p40 19metrVörunúmer: 0674 830 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Smergelpappír 30mm p80 25metr 0674 830 80 | 30 mm | 25 m | 80 | 1x | |
Smergelpappír 30mm p80 25metrVörunúmer: 0674 830 80Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Smergelpappír 40mm p120 28mtr 0674 840 120 | 40 mm | 28 m | 120 | 1x | |
Smergelpappír 40mm p120 28mtrVörunúmer: 0674 840 120Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Smergelpappír 40mm p180 28mtr 0674 840 180 | 40 mm | 28 m | 180 | 1x | |
Smergelpappír 40mm p180 28mtrVörunúmer: 0674 840 180Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Smergelpappír 40mm p240 28mtr 0674 840 240 | 40 mm | 28 m | 240 | 1x | |
Smergelpappír 40mm p240 28mtrVörunúmer: 0674 840 240Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Smergelpappír 40mm p320 28mtr 0674 840 320 | 40 mm | 28 m | 320 | 1x | |
Smergelpappír 40mm p320 28mtrVörunúmer: 0674 840 320Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Smergelpappír 40mm p40 19mtr 0674 840 40 | 40 mm | 19 m | 40 | 1x | |
Smergelpappír 40mm p40 19mtrVörunúmer: 0674 840 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Smergelpappír 40mm p400 28mtr 0674 840 400 | 1x | ||||
Smergelpappír 40mm p400 28mtrVörunúmer: 0674 840 400 |
|||||
Smergelpappír 40mm p60 21mtr 0674 840 60 | 40 mm | 21 m | 60 | 1x | |
Smergelpappír 40mm p60 21mtrVörunúmer: 0674 840 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Smergelpappír 40mm p80 25mtr 0674 840 80 | 40 mm | 25 m | 80 | 1x | |
Smergelpappír 40mm p80 25mtrVörunúmer: 0674 840 80Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Smergelpappír 50mm p100 28mtr 0674 850 100 | 50 mm | 26 m | 100 | 1x | |
Smergelpappír 50mm p100 28mtrVörunúmer: 0674 850 100Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Smergelpappír 50mm p120 28mtr 0674 850 120 | 50 mm | 28 m | 120 | 1x | |
Smergelpappír 50mm p120 28mtrVörunúmer: 0674 850 120Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Smergelpappír 50mm p180 28mtr 0674 850 180 | 50 mm | 28 m | 180 | 1x | |
Smergelpappír 50mm p180 28mtrVörunúmer: 0674 850 180Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Smergelpappír 50mm p240 28mtr 0674 850 240 | 50 mm | 28 m | 240 | 1x | |
Smergelpappír 50mm p240 28mtrVörunúmer: 0674 850 240Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Smergelpappír 50mm p320 28mtr 0674 850 320 | 50 mm | 28 m | 320 | 1x | |
Smergelpappír 50mm p320 28mtrVörunúmer: 0674 850 320Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Smergelpappír 50mm p40 19metr 0674 850 40 | 50 mm | 19 m | 40 | 1x | |
Smergelpappír 50mm p40 19metrVörunúmer: 0674 850 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Smergelpappír 50mm p400 28mtr 0674 850 400 | 50 mm | 28 m | 400 | 1x | |
Smergelpappír 50mm p400 28mtrVörunúmer: 0674 850 400Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Smergelpappír 50mm p80 25metr 0674 850 80 | 50 mm | 25 m | 80 | 1x | |
Smergelpappír 50mm p80 25metrVörunúmer: 0674 850 80Tæknilegar upplýsingar
|