Stingsagarbl. tré/pvc
- Tækniupplýsingar
- Suitable for Stainless steel, sheet metals and profiles
- Min./max. material thickness 1 - 10 mm
- Length 100 mm
- Working length 75 mm
- Number of pieces 40 PCS
- Min./max teeth spacing 1.2 - 2.6 mm
- Jigsaw-blade connection type T shank
-
Especially suitable for
Thin sheet metals
Thick metal sheets
Aluminium
Non-ferrous metal
Vörunafn | Material to be processed | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Stingsagarblöð fyrir tré/pvc gróf 5stk - l 100mm 0608 115 90 | Wood | 1x | |
Stingsagarblöð fyrir tré/pvc gróf 5stk - l 100mmVörunúmer: 0608 115 90Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Stingsagarblöð fyrir tré/pvc fín 5stk - l 100mm 0608 115 92 | Wood | 1x | |
Stingsagarblöð fyrir tré/pvc fín 5stk - l 100mmVörunúmer: 0608 115 92Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Stingsagarblöð fyrir járn 5 stk. - l 91mm 0608 115 93 | Metal | 1x | |
Stingsagarblöð fyrir járn 5 stk. - l 91mmVörunúmer: 0608 115 93Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Stingsagarblöð f.plast/ál 5st 0608 116 008 | 1x | ||
Stingsagarblöð f.plast/ál 5stVörunúmer: 0608 116 008Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Stingsagarblöð f.plast/ál 5st 0608 116 009 | 1x | ||
Stingsagarblöð f.plast/ál 5stVörunúmer: 0608 116 009Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Stingsagarblöð f. járn 5st 0608 116 104 | Metal | 1x | |
Stingsagarblöð f. járn 5stVörunúmer: 0608 116 104Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Stingsagarblöð timbur - l 100mm - 10t 5stk 0608 116 111 | Wood | 1x | |
Stingsagarblöð timbur - l 100mm - 10t 5stkVörunúmer: 0608 116 111Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Stingsagarblöð f.plastlímdar plötur l 82mm -5 stk 0608 116 112 | Wood | 1x | |
Stingsagarblöð f.plastlímdar plötur l 82mm -5 stkVörunúmer: 0608 116 112Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Stingsagarblöð multiblade l75mm - 5stk. 0608 116 123 | Metal | 1x | |
Stingsagarblöð multiblade l75mm - 5stk.Vörunúmer: 0608 116 123Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Stingsagarblöð multiblade l75mm 25 stk.pk 0608 116 124 | 1x | ||
Stingsagarblöð multiblade l75mm 25 stk.pkVörunúmer: 0608 116 124 |
|||
Stingsagarblöð multiblade l75mm-box m.40 stk 0608 116 125 | 1x | ||
Stingsagarblöð multiblade l75mm-box m.40 stkVörunúmer: 0608 116 125Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Stingsagarblöð alhliða fyrir tré l90mm - 5 stk. 0608 116 234 | Wood | 1x | |
Stingsagarblöð alhliða fyrir tré l90mm - 5 stk.Vörunúmer: 0608 116 234Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Stingsagarbl alhliða fjölnota - l132mm - 5 stk 0608 116 345 | 1x | ||
Stingsagarbl alhliða fjölnota - l132mm - 5 stkVörunúmer: 0608 116 345Tæknilegar upplýsingar
|