Vörunafn | Diameter x width x shaft diameter | Grid size | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Blaðslípihólkur 30x10x3 p60 0672 000 306 | 5x | |||
Blaðslípihólkur 30x10x3 p60Vörunúmer: 0672 000 306 |
||||
Blaðslípihólkur 20x15x6 p60 0672 010 216 | 5x | |||
Blaðslípihólkur 20x15x6 p60Vörunúmer: 0672 010 216 |
||||
Blaðslípihólkur 60x50x6 p40 0672 010 654 | 60 x 50 x 6 mm | 40 | 5x | |
Blaðslípihólkur 60x50x6 p40Vörunúmer: 0672 010 654Tæknilegar upplýsingar
|