Stefnuljósapera
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Economical bulb for light commercial vehicles 24V
- Nominal voltage 24 V/DC
- Power rating 5 W
- Socket designation W2,1x9,5d
Vörunafn | Nominal voltage | Power rating | Socket designation | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Stöðu- og stefnuljósap. 24v 5w 0720 162 2 | 24 V/DC | 5 W | W2,1x9,5d | 10x | |
Stöðu- og stefnuljósap. 24v 5wVörunúmer: 0720 162 2Tæknilegar upplýsingar
|