1/4' toppasett
- Tækniupplýsingar
- Number of pieces in assortment/set 25 PCS
- Width x height x depth 462 x 38 x 335 mm
- Size foam section 8.4.1
- Decor Carbon appearance
- Tegund Tangir
Vörunafn | Size foam section | M. í kassa | |
---|---|---|---|
1/4' toppasett djúpir skáp 2.4.1 4-14mm 12stk 0965 905 052 | 2.4.1 | 1x | |
1/4' toppasett djúpir skáp 2.4.1 4-14mm 12stkVörunúmer: 0965 905 052Tæknilegar upplýsingar
|
|||
1/2' toppasett torx í skáp 2.4.1 17hl 0965 905 201 | 2.4.1 | 1x | |
1/2' toppasett torx í skáp 2.4.1 17hlVörunúmer: 0965 905 201Tæknilegar upplýsingar
|
|||
1/2' toppl.sett í skáp 8.4.1 23hl. 0965 905 202 | 8.4.1 | 1x | |
1/2' toppl.sett í skáp 8.4.1 23hl.Vörunúmer: 0965 905 202Tæknilegar upplýsingar
|
|||
1/2' sexk.toppasett í skáp 2.4.1 4-19mm 11stk 0965 905 204 | 2.4.1 | 1x | |
1/2' sexk.toppasett í skáp 2.4.1 4-19mm 11stkVörunúmer: 0965 905 204Tæknilegar upplýsingar
|
|||
1/2' torx- og sexkantasett í skáp 4.4.1 12stk 0965 905 207 | 4.4.1 | 1x | |
1/2' torx- og sexkantasett í skáp 4.4.1 12stkVörunúmer: 0965 905 207Tæknilegar upplýsingar
|
|||
1/2' toppasett djúpir skáp 4.4.1 10-32mm 16stk 0965 905 210 | 4.4.1 | 1x | |
1/2' toppasett djúpir skáp 4.4.1 10-32mm 16stkVörunúmer: 0965 905 210Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Krafttoppasett í skáp - 1/2" djúpir-12stk -10-27mm 0965 905 218 | 4.4.1 | 1x | |
Krafttoppasett í skáp - 1/2" djúpir-12stk -10-27mmVörunúmer: 0965 905 218Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Fastlyklar 6-22mm í skáp 4.4.1 17stk 0965 905 401 | 4.4.1 | 1x | |
Fastlyklar 6-22mm í skáp 4.4.1 17stkVörunúmer: 0965 905 401Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Fastlyklar 23-34mm í skáp 8.4.1 10stk 0965 905 402 | 8.4.1 | 1x | |
Fastlyklar 23-34mm í skáp 8.4.1 10stkVörunúmer: 0965 905 402Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skralllyklasett multi 15° í skáp 4.4.1 8-19mm 8stk 0965 905 406 | 4.4.1 | 1x | |
Skralllyklasett multi 15° í skáp 4.4.1 8-19mm 8stkVörunúmer: 0965 905 406Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrall-liðlyklasett í skáp 4.4.1 8-19mm 8stk 0965 905 407 | 4.4.1 | 1x | |
Skrall-liðlyklasett í skáp 4.4.1 8-19mm 8stkVörunúmer: 0965 905 407Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárnasett í skáp 4.4.1 8stk 0965 905 501 | 4.4.1 | 1x | |
Skrúfjárnasett í skáp 4.4.1 8stkVörunúmer: 0965 905 501Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárnasett tx10-40 í skáp 4.4.1 7stk 0965 905 502 | 4.4.1 | 1x | |
Skrúfjárnasett tx10-40 í skáp 4.4.1 7stkVörunúmer: 0965 905 502Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárnasett í skáp sexk.-t handföng 6stk 4.4.1 0965 905 510 | 4.4.1 | 1x | |
Skrúfjárnasett í skáp sexk.-t handföng 6stk 4.4.1Vörunúmer: 0965 905 510Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Tangasett í skáp 4.4.1 4stk. 0965 905 600 | 4.4.1 | 1x | |
Tangasett í skáp 4.4.1 4stk.Vörunúmer: 0965 905 600Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Splitttangasett í skáp 4.4.1 19-60mm 4stk 0965 905 602 | 4.4.1 | 1x | |
Splitttangasett í skáp 4.4.1 19-60mm 4stkVörunúmer: 0965 905 602Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Splitttangasett í skáp 4.4.1 10-60mm 4stk 0965 905 603 | 4.4.1 | 1x | |
Splitttangasett í skáp 4.4.1 10-60mm 4stkVörunúmer: 0965 905 603Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Splitttangasett í skáp bognar 4.4.1 10-60mm 4stk 0965 905 604 | 4.4.1 | 1x | |
Splitttangasett í skáp bognar 4.4.1 10-60mm 4stkVörunúmer: 0965 905 604Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Úrrekasett í skáp 4.4.1 14stk 0965 905 701 | 4.4.1 | 1x | |
Úrrekasett í skáp 4.4.1 14stkVörunúmer: 0965 905 701Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Úrreka- og meitlasett í skáp 8.4.1 13stk 0965 905 703 | 8.4.1 | 1x | |
Úrreka- og meitlasett í skáp 8.4.1 13stkVörunúmer: 0965 905 703Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Þjala & sköfusett í skáp 8.4.1 9stk 0965 905 802 | 8.4.1 | 1x | |
Þjala & sköfusett í skáp 8.4.1 9stkVörunúmer: 0965 905 802Tæknilegar upplýsingar
|
|||
1/2' & 1/4' toppl.sett í skáp 8.4.1 56stk 0965 905 901 | 8.4.1 | 1x | |
1/2' & 1/4' toppl.sett í skáp 8.4.1 56stkVörunúmer: 0965 905 901Tæknilegar upplýsingar
|
|||
1/4'+3/8' toppl.sett í skáp 8.4.1 91hl. 0965 905 903 | 8.4.1 | 1x | |
1/4'+3/8' toppl.sett í skáp 8.4.1 91hl.Vörunúmer: 0965 905 903Tæknilegar upplýsingar
|
|||
3/8' toppasett í skáp 2.4.1 8-19mm djúpir 12stk 0965 905 909 | 2.4.1 | 1x | |
3/8' toppasett í skáp 2.4.1 8-19mm djúpir 12stkVörunúmer: 0965 905 909Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárnasett í skáp 8.4.1 21 hl. 0965 905 916 | 8.4.1 | 1x | |
Skrúfjárnasett í skáp 8.4.1 21 hl.Vörunúmer: 0965 905 916Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Sett tangir,bítari, splittatangir, sexkantar, torx 0965 905 917 | 8.4.1 | 1x | |
Sett tangir,bítari, splittatangir, sexkantar, torxVörunúmer: 0965 905 917Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Verkfærasett 19 stk. í skáp 0965 905 918 | 8.4.1 | 1x | |
Verkfærasett 19 stk. í skápVörunúmer: 0965 905 918Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Fastlyklar 6-34mm í skáp 8.4.1 27stk 0965 905 920 | 8.4.1 | 1x | |
Fastlyklar 6-34mm í skáp 8.4.1 27stkVörunúmer: 0965 905 920Tæknilegar upplýsingar
|
|||
3/8' topplyklasett 103stk í skáp 8.4.1 0965 905 921 | 8.4.1 | 1x | |
3/8' topplyklasett 103stk í skáp 8.4.1Vörunúmer: 0965 905 921Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Topplyklasett 1/4'+1/2' í skáp 8.4.1 108 hl. 0965 905 922 | 8.4.1 | 1x | |
Topplyklasett 1/4'+1/2' í skáp 8.4.1 108 hl.Vörunúmer: 0965 905 922Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Tangasett í skáp 8.4.1 10stk 0965 905 925 | 8.4.1 | 1x | |
Tangasett í skáp 8.4.1 10stkVörunúmer: 0965 905 925Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Verkfærasett 8.4.1 24 hl. þjalir/hamrar/úrrek/meit 0965 905 929 | 8.4.1 | 1x | |
Verkfærasett 8.4.1 24 hl. þjalir/hamrar/úrrek/meitVörunúmer: 0965 905 929Tæknilegar upplýsingar
|