Verkfæratöflur
- Tækniupplýsingar
- Colour Grey
- Width x height 475 x 950 mm
- Comes with 25 hooks
Vörunafn | Colour | Width x height | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Verkfæratafla 1m x 0,5m m.15 krókum blá 0960 046 260 | Blue | 475 x 950 mm | 1x | |
Verkfæratafla 1m x 0,5m m.15 krókum bláVörunúmer: 0960 046 260Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Verkfæratafla 1m x 0,5m m.15 krókum grá 0960 046 261 | Grey | 475 x 950 mm | 1x | |
Verkfæratafla 1m x 0,5m m.15 krókum gráVörunúmer: 0960 046 261Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Verkfæratafla 1m x 1m m.25 krókum blá 0960 046 262 | Blue | 950 x 950 mm | 1x | |
Verkfæratafla 1m x 1m m.25 krókum bláVörunúmer: 0960 046 262Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Verkfæratafla 1m x 1m m.25 krókum grá 0960 046 263 | Grey | 950 x 950 mm | 1x | |
Verkfæratafla 1m x 1m m.25 krókum gráVörunúmer: 0960 046 263Tæknilegar upplýsingar
|