Spartlspaðar
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For applying and smoothing filler and plaster over smaller areas.
- Extra-flexible blade in spring steel
- Plastic back
- Width (B) 50 mm
Vörunafn | Width (B) | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Spartlspaði 100mm 0695 940 911 | 100 mm | 10x | |
Spartlspaði 100mmVörunúmer: 0695 940 911Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Spartlspaði 120mm 0695 940 912 | 120 mm | 10x | |
Spartlspaði 120mmVörunúmer: 0695 940 912Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Spartlspaði 50mm 0695 940 915 | 50 mm | 10x | |
Spartlspaði 50mmVörunúmer: 0695 940 915Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Spartlspaði 80mm 0695 940 918 | 80 mm | 10x | |
Spartlspaði 80mmVörunúmer: 0695 940 918Tæknilegar upplýsingar
|