Mínus skrúfjárn
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Blade: Matt chrome-plated
- Tip: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Standard: SMS SS 2830, DIN 5265
- Thickness of cutting edge x width of cutting edge 0,4 x 2,5 mm
- Blade length (A) 75 mm
- Handle length/handle width 73 / 20 mm
Vörunafn | Thickness of cutting edge x width of cutting edge | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Skrúfjárn 3k mínus 0,6x3,5x80 0613 200 035 | 0,6 x 3,5 mm | 1x | |
Skrúfjárn 3k mínus 0,6x3,5x80Vörunúmer: 0613 200 035Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárn zebra 0,5x3x80mm 0613 231 03 | 0,5 x 3 mm | 1x | |
Skrúfjárn zebra 0,5x3x80mmVörunúmer: 0613 231 03Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárn zebra 1,0x55x125mm 0613 231 055 | 1 x 5,5 mm | 1x | |
Skrúfjárn zebra 1,0x55x125mmVörunúmer: 0613 231 055Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárn zebra 1,2x65x150mm 0613 231 065 | 1,2 x 6,5 mm | 1x | |
Skrúfjárn zebra 1,2x65x150mmVörunúmer: 0613 231 065Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárn zebra 1,2x8x175mm 0613 231 08 | 1,2 x 8 mm | 1x | |
Skrúfjárn zebra 1,2x8x175mmVörunúmer: 0613 231 08Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárn zebra 0,4x2,5x75mm 0613 231 725 | 0,4 x 2,5 mm | 1x | |
Skrúfjárn zebra 0,4x2,5x75mmVörunúmer: 0613 231 725Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárn zebra 0,6x3,5x100mm 0613 231 735 | 0,6 x 3,5 mm | 1x | |
Skrúfjárn zebra 0,6x3,5x100mmVörunúmer: 0613 231 735Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárn zebra 0,8x4x100mm 0613 231 74 | 0,8 x 4 mm | 1x | |
Skrúfjárn zebra 0,8x4x100mmVörunúmer: 0613 231 74Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárn mínus 0,6x3,5x75 laser 0613 424 035 | 0,6 x 3,5 mm | 1x | |
Skrúfjárn mínus 0,6x3,5x75 laserVörunúmer: 0613 424 035Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárn mínus 4,0x90 laser 0613 424 04 | 0,8 x 4 mm | 1x | |
Skrúfjárn mínus 4,0x90 laserVörunúmer: 0613 424 04Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárn mínus 5,5x100 laser 0613 424 055 | 1 x 5,5 mm | 1x | |
Skrúfjárn mínus 5,5x100 laserVörunúmer: 0613 424 055Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárn mínus 6,5x125 laser 0613 424 065 | 1,2 x 6,5 mm | 1x | |
Skrúfjárn mínus 6,5x125 laserVörunúmer: 0613 424 065Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárn mínus 8x150 laser 0613 424 08 | 1,6 x 8 mm | 1x | |
Skrúfjárn mínus 8x150 laserVörunúmer: 0613 424 08Tæknilegar upplýsingar
|