Varúðarþríhyrningur
- Tækniupplýsingar
- Material Plastic
- Colour Red
- Length 425 mm
- Height 47 mm
- Width 30 mm
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Varúðarþríhyrningur 42,5x3x5cm 0824 010 024 | 1x | |
Varúðarþríhyrningur 42,5x3x5cmVörunúmer: 0824 010 024Tæknilegar upplýsingar
|